カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(198)
    • グリース(181)
    • 食品機械用潤滑剤(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(89)
  • エーゼット(55)
  • TRUSCO(203)
  • 呉工業(クレ)(19)
  • コスモ石油(23)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 出光NTG(29)
  • シェルルブリカンツ(17)
  • 信越化学工業(47)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(41)
  • SMC(3,993)
  • RS PRO(1,687)
  • 黒田精工(1,523)
  • NSK(日本精工)(1,363)
  • NTN(エヌティーエヌ)(733)
  • オカムラ(岡村製作所)(527)
  • エスコ(444)
  • New-Era(ニューエラー)(393)
  • NACHI(不二越)(358)
ちょう度
  • 0号(355~385)(4)
  • 00号(400~430)(1)
  • 1号(310~340)(20)
  • 1号と2号の中間(3)
  • 2号(265~295)(31)
  • 3号(220~250)(2)
特性
  • せん断安定性(4)
  • その他(3)
  • 付着性(4)
  • 極圧性(2)
  • 潤滑性(2)
  • 焼付防止(5)
  • 耐寒性(5)
  • 耐摩耗性(7)
  • 耐水性(28)
  • 耐熱性(51)
  • 耐薬品性(7)
  • 耐衝撃荷重性(75)
  • 防錆性(3)
  • 色イエロー系(4)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(9)
  • 色透明(クリア)(1)
使用目的
  • 摩耗防止(1)
  • 潤滑(5)
  • 給脂・給油間隔延長(3)
  • 耐久グリース(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グリ-ス」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミテックF970 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF970SUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器危険物の類別非危険物
グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100gSUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スミテックリキッドH5 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックリキッドH5SUMICO(住鉱潤滑剤)
31,980税込35,178
1缶
翌々日出荷
フッ素グリースのリキッドタイプです。
用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。トラスコ品番249-8200材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器密度1.55cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スミコーマルチグリスEX No.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーマルチグリスEX No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番546-8993材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
SBマルチグリーススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)SBマルチグリーススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
739税込813
1本
3日以内出荷
リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。トラスコ品番256-5288材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~+200容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
アリビオグリースFGL SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオグリースFGLSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
トラスコ品番216-5941使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)400容器カートリッジ動粘度(mm2/s)(40℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
モリリチューム SUMICO(住鉱潤滑剤)モリリチュームSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱
4日以内出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。トラスコ品番868-2323容量(kg)0.4容量(g)400危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
アリビオグリースFGH No.2 400G SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオグリースFGH No.2 400GSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1箱(12本)
当日出荷
ちょう度No.2トラスコ品番161-4864質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+200容量(g)400動粘度(mm2/s)200(40℃)アズワン品番64-8348-55危険物の類別非危険物
リチウムEP Z #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)リチウムEP Z #2SUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1箱(400g×20個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
スミオートグリスター #0 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオートグリスター #0SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
429税込472
1個(300g)
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
スミグリスリザーバー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスリザーバーSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1000cc)
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
ブルーハブベアリンググリス SUMICO(住鉱潤滑剤)ブルーハブベアリンググリスSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1個(2.5kg)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)JG-150MO FFグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
309税込340
1個(150g)ほか
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
スミグリスシャーシZ #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスシャーシZ #2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(420mL×20個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-35 SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-35SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-15 SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-15SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-05 SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-05SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
スミテックF5スプレーSR SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF5スプレーSRSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,398税込3,738
1缶(330mL)
当日出荷
耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど半透明特性耐熱性トラスコ品番818-4803使用温度範囲(℃)-20~250主成分合成油、PTFE危険物の類別非危険物グリス種類フッ素グリース
SシリコーンTA SUMICO(住鉱潤滑剤)SシリコーンTASUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(1kg)
3日以内出荷
食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。
白色透明トラスコ品番759-7428使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ホワイトアルコムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)
689税込758
1本(80g)
当日出荷
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。ちょう度No.2仕様NSF H1認証取得成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛トラスコ品番486-1167質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)80外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70増ちょう剤アルミニウム複合石けん基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他酸化亜鉛危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08kg
スミテックSG402 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックSG402SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(80g)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-50~140
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
99,980税込109,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
65,980税込72,578
1箱(2.5kg×2缶)
8日以内出荷
特性耐熱性トラスコ品番868-2294危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
169,800税込186,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性アズワン品番64-7143-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
179,800税込197,780
1缶(16kg)
翌々日出荷
特性耐熱性アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にちょう度No.1特性耐熱性トラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2SUMICO(住鉱潤滑剤)
10,980税込12,078
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温240℃下の集中給油を実現しました。 耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2345使用温度範囲(℃)-10~+240ちょう度No.2(274)外観増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
58,980税込64,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1箱(400g×20本)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
38,980税込42,878
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1箱(400g×20缶)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
38,980税込42,878
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
38,980税込42,878
1箱(400g×20本)
4日以内出荷
BN(ボロンナイトライド)配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温下でも固化せず、焼付き防止に優れた白色耐熱グリースです。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2343危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2SUMICO(住鉱潤滑剤)
10,980税込12,078
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2344危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら