7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界トップクラスの粒子除去性能と流量。 自社開発の極細繊維(従来品の1/4の繊維径)の採用により、従来より細かく、空隙率の高いろ過層の形成を実現し、高い粒子除去性能と高流量を両立させました。 ろ過メディア材料の不織布の製造からカートリッジ組み立てまでのプロセスをすべて国内自社グループ工場で行うことで、短納期供給を実現しました。
材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80
1箱ほか
11,980 税込13,178
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット) 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1箱(15本)
129,800 税込142,780
7日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過 材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可) 質量(g)300 最高使用温度(℃)80 外径(mm)63 内径(mm)26 長さ(inch)2 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 適合ハウジング1ZMRA02
1セット(3個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
28日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
1箱(12本)
89,980 税込98,978
35日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
1箱(12本)
109,800 税込120,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット サポートリング
1箱(15本)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)