カテゴリ

  • 洗車・清掃(4)
    • カーコーティング/ワックス(2)
  • 安全保護具(14)
  • テープ(12)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 手袋(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(150)
  • クリスタルプロセス(53)
  • 信越化学工業(20)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • リンレイ(33)
  • 古河薬品工業(15)
  • SOFT99(82)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • ウイルソン(28)
  • ブルーマジック(BLUE MAGIC)(1)
  • タンガロイ(1,462)
  • RS PRO(1,415)
  • イスカル(1,313)
  • 京セラ(1,232)
  • 三菱マテリアル(1,161)
  • 住友電工ハードメタル(1,104)
  • エレコム(1,055)
  • エスコ(995)
  • サンドビック(935)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コーティング」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトテープ 8979N 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979N3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(24巻)
92日以内出荷
3M(TM) ダクトテープ 8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。手切れ性があり、柔軟性に富み、凹凸面へもしっかりと追従します。
用途防水・防湿・ダクトシール用、災害時の仮固定・補強用テープオリーブ基材ポリエチクロス寸法(幅Wmm×長さLm)48×54.8テープ厚さ(mm)0.31粘着剤アクリル系
メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851T3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
両面粘着テープ 56415 3M(スリーエム)両面粘着テープ 564153M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
94日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープ56415は、無溶剤粘着材のコーティングプロセスで製造されています。このプロセスは、従来の3M(TM) 両面粘着テープよりも透明度を向上できるという特徴がありますが、それと同時に、このプロセスでは溶剤の放出がなく、溶剤を回収する必要がありません。さらに、溶剤のコーティング技術に比べて、エネルギー消費量を削減できます。
用途3M(TM) 両面粘着テープ56415は、PCKライナー付きの多用途テープで、厚さは150ミクロンです。不織布基材にアクリル系接着剤を使用しており、ダイカット加工やラミネート加工が施しやすくなります。耐久性と汎用性に優れた接合を実現するように設計されており、高い粘着性を備えた、高表面エネルギーおよびフォーム用途に最適なソリューションです。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 56215 3M(スリーエム)両面粘着テープ 562153M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻
94日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープ56215は、無溶剤粘着材のコーティングプロセスで製造されています。このプロセスは、従来の3M(TM) 両面粘着テープよりも透明度を向上できるという特徴がありますが、それと同時に、このプロセスでは溶剤の放出がなく、溶剤を回収する必要がありません。さらに、溶剤のコーティング技術に比べて、エネルギー消費量を削減できます。
用途3M(TM) 両面粘着テープ56215は、PCKライナー付きの多用途テープで、厚さは150ミクロンです。不織布基材にアクリル系接着剤を使用しており、ダイカット加工やラミネート加工が施しやすくなります。耐久性と汎用性に優れた接合を実現するように設計されており、高い粘着性を備えた、高表面エネルギーおよびフォーム用途に最適なソリューションです。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50粘着剤アクリル系
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3301A-SGAF 3M(スリーエム)GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3301A-SGAF3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。熱可塑性エラストマー性シュラウド。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色ブラックコーティングスコッチガード 防曇コーティング色(バンド)黒(ラテックスフリー)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF 3M(スリーエム)GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1個
予約販売
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色クリアコーティングスコッチガード 防曇コーティング色(バンド)黒(ラテックスフリー)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF 3M(スリーエム)GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防曇コーティング付。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色クリアコーティング標準防曇コーティング色(バンド)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
ヘッドライト用クリアコーティング剤39193 3M(スリーエム)ヘッドライト用クリアコーティング剤391933M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
自動車のヘッドライトの黄ばみ・くもり・くすみを除去した後、表面を保護するコーティング剤です。工具を必要とせず、作業に必要なものは含まれています。
用途自動車ライトの清掃および保護に。トラスコ品番667-1840セット内容ヘッドライト用クリアコーティング剤:2パック、トライザクト研磨ディスクP3000:1枚危険物の類別非危険物
ダストエクストラクター ハンドルエクステンション 3M(スリーエム)ダストエクストラクター ハンドルエクステンション3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
集塵機の移動をサポートします。 ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。 集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367アズワン品番67-5545-89
銅テープ 幅 50.8mm 長さ 16m 1181 3M(スリーエム)銅テープ 幅 50.8mm 長さ 16m 11813M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
銅シールド付きテープ - 1181タイプ 3M 1181テープは、軟銅ホイルの裏地と独自の導電性のあるアクリル系感圧接着剤で構成されています。 片面が導電性アクリル系接着剤でコーティングされた、滑らかな銅テープ 電磁気又は無線電気を遮蔽する用途向けに設計 溶剤、紫外線、湿度、カビに対する耐性が高い はんだ付け適しています
仕様●トータル厚さ:0.07mm●フォイルの厚さ:0.04mm●幅:50.8mm●長さ:16m●導電率:導電性●接着強度:3.8 N/cm●接着材料:アクリル●めっき材質:なし●引張強度:44N/cm●最高温度抵抗:+130℃●最低温度抵抗:-30℃●モデル番号:3M 1181●RoHS適合状況:適合●コード番号:167-9376アズワン品番68-4149-69
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,600税込1,760
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ3M(スリーエム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
ボデーシュッツ 3M(スリーエム)ボデーシュッツ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1000mL×6缶)
当日出荷
特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。 ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。 フェンダー、ボンネット、トランク内部、車体の下回りのコーティングに使用します。 乾燥が早く、コーティングされた皮膜は、防錆、防振、防音に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。 耐水、耐候性にも優れ、塗布後約1時間で塗装可能です。 手をよごさず簡単に作業ができます。
用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性
3M 耐切創手袋レベル4D 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5
3M 耐切創手袋レベル3B 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル3B3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5
保護めがね 3M(スリーエム)保護めがね3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム)防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(80g×25個)
当日出荷から翌々日出荷
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
機能曇り止め・防傷加工・UVカット形状一眼型レンズ色クリアツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1最高高さ(mm)50最大幅(mm)145コーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF37003M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型質量(g)43
コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ 3双パック3M(スリーエム)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(3双)
当日出荷
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用JIS T8147規格品
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂質量(g)25タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品機能防曇レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用JIS T8147規格品
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品機能防曇レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(100枚)
当日出荷
一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
保護ゴグル GG6001シリーズ 3M(スリーエム)保護ゴグル GG6001シリーズ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール仕様曇り止め質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
ロックCNSディスクXT 3M(スリーエム)ロックCNSディスクXT3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
スコッチブロックハンド用 3M(スリーエム)スコッチブロックハンド用3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
小巻タイプ。溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
スコッチブロック 3M(スリーエム)スコッチブロック3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。 ◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
ロッカーガード 3M(スリーエム)ロッカーガード3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1缶
5日以内出荷
飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。
クリーム危険物の類別非危険物
セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き質量(g)19規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途研磨/組み立ておよび機械作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付きレンズ色クリア形状2眼型質量(g)25規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(20枚)
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
高耐熱シリコーン両面テープ 4390 3M(スリーエム)高耐熱シリコーン両面テープ 43903M(スリーエム)
489,800税込538,780
1巻
33日以内出荷
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定幅(mm)615厚さ(mm)0.13長さ(m)20接着力(N/cm)4.5特性耐熱性、耐候性適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #793M(スリーエム)(1件のレビュー)
935税込1,029
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)粘着力(N/cm)3.3伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)2.7×102連続使用温度(℃)150以下主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/10mm)262サービス分類オーダー・加工
3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ 3M(スリーエム)3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(6個)
97日以内出荷から100日以内出荷
少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等材質ポリプロピレンフィルターカプセル型最高使用温度(℃)60接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)100V用3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1セット(10枚)
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
スコッチチタンコートカッターPRO S 3M(スリーエム)スコッチチタンコートカッターPRO S3M(スリーエム)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
材質(刃)チタンコーティング仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本トラスコ品番495-7482寸法(mm)200×60×17サイズS質量(g)42刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4
スコッチチタンコートカッターPRO L 3M(スリーエム)スコッチチタンコートカッターPRO L3M(スリーエム)
789税込868
1個
当日出荷
材質(刃)チタンコーティングトラスコ品番495-7474
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら