カテゴリ

  • テープ(7)
  • 作業服(6)
  • 電気材料(3)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(39)
  • 糸代製綱(13)
  • ユタカメイク(71)
  • TRUSCO(54)
  • まつうら工業(17)
  • 三友(52)
  • ノーブランド(10)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](160)
  • WINTEC(ウインテック)(4)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • エスコ(77)
  • IGO(75)
  • RS PRO(54)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(28)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](27)
  • SK11(24)
  • CAPTAIN STAG(21)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • つくし工房(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム ロープ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 301+3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 301+は、紙を基材とした黄色のクレープマスキングテープです。120℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などイエロー基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
化学防護服 4565シリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4565シリーズ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
化学防護服 4532PLUSシリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4532PLUSシリーズ3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 透湿性・通気性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)ブルーサイズXXL胸囲(cm)115~124適応身長(cm)186~194アズワン品番1-4969-04
化学防護服 4520シリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4520シリーズ3M(スリーエム)
799税込879
1枚
当日出荷
ファスナーは上下どちらからでも開閉が可能です。 フード前面・腰・足首にゴムひもが付いています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布ホワイト
使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1ケース(10箱×11枚)
当日出荷
活性炭付き5層構造フィルター
区分DS1質量(g)14国家検定合格番号第TM367号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値)アズワン品番9-023-51指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1ケース(10箱×22枚)
当日出荷
区分DS1質量(g)9国家検定合格番号第M368号使用限度時間(h)14吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23)排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23)捕集効率(%)(粒子)80.0以上(96.1)(平均実測値)アズワン品番9-021-51指定防護係数4
コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
839税込923
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド
保護ゴグル GG6001シリーズ 3M(スリーエム)保護ゴグル GG6001シリーズ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール仕様曇り止め質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100仕様耐塩用トラスコ品番795-5537セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
化学防護服 4520 3M(スリーエム)化学防護服 45203M(スリーエム)(41件のレビュー)
589税込648
1着
当日出荷
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
ストライプテープ 5702 3M(スリーエム)ストライプテープ 57023M(スリーエム)
7,198税込7,918
1巻
予約販売
鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。 危険表示、区画線。イエロー×ブラックテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番328-4026質量(g)184基材塩化ビニール引張強度27.4N/10mm粘着剤ゴム系粘着力2.55N/10mmアズワン品番1-7221-01
化学防護服4565 3M(スリーエム)化学防護服45653M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。種別つなぎ材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム規格JIS規格、EN規格機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
化学防護服4540+ 3M(スリーエム)化学防護服4540+3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。種別つなぎ材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)規格JIS規格、EN規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上関連資料使用方法
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
ロールカバリングテープ 5461 3M(スリーエム)ロールカバリングテープ 54613M(スリーエム)
79,980税込87,978
1箱(4巻)
5日以内出荷から50日以内出荷
3M(TM) ロールカバリングテープ 5461は、表面が摩擦係数が高い反面、粘着性はないという特徴を有しています。また丈夫で追従性のある基材で、多くのプロセスローラーをカバーするのに最適です。ウェブ搬送のローラーカバーに使用すると、ウェブを搬送するのに十分な摩擦力を発揮しながらも、ウェブをロールから簡単にはく離することができます。さらに、接着面にはく離ライナーが付いており、さまざまな形状にカットすることができます。
用途・印刷/加工等のローラーでの搬送物の滑りを低減・搬送物等の滑りを抑えたい場所に効果を発揮基材シリコーンゴム+ポリエステルテープ厚さ(mm)0.23粘着剤ゴム系
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら