「タツタ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)
トラスコ品番796-0468
適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用
材質スチロール樹脂(プレート)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100
寸法(縦×横)(mm)120×116
外部出力無電圧a接点(漏水)
検知方式検知箇所:1ヶ所
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)
仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)
トラスコ品番796-0506
適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R
材質ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)260
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100またはAC200
消費電力(W)3以下(検知時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148
外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)
検知方式検知箇所:1ヶ所
使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室
トラスコ品番855-8476
セット内容終端キット:TR820(付属)
材質鋼板(ケース本体)
質量(kg)4
2018年トラスコ掲載ページ9 1228
1台
¥719,800
税込¥791,780
60日以内出荷
関連キーワード