「フッ素樹脂テープ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5413 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用 使用温度範囲(℃)-73~260 破断伸度(%)70 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/cm)278(180ピール) 引張強度(N)51/cm 特性難燃性、耐薬品性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 淡茶色 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)35
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。、粉体塗装などの高温マスキング作業に適した、薄くて柔軟性のあるテープです。、シリコーン処理面へ接着可能です。、青色半透明基材で視認性に優れます。
仕様●厚み:0.06mm●色:青色●粘着力:3.92N/cm●引張強さ:51N/cm●伸び:120%
1箱(8巻)ほか
109,800 税込120,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)