11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。 耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。 微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 規格JIS規格 機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)化学防護服 4570
フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します
用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
1着
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)化学防護服 4510
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途プラントメンテナンス用。 ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0267
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。 種別つなぎ 材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス) 規格JIS規格、EN規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。 種別つなぎ 材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム 規格JIS規格、EN規格 機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナーは上下どちらからでも開閉が可能です。 フード前面・腰・足首にゴムひもが付いています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布 ホワイト
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 透湿性・通気性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法) ブルー サイズXXL 胸囲(cm)115~124 適応身長(cm)186~194 アズワン品番1-4969-04
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り
用途作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
1箱(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)