「溶接面拡大鏡」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX
寸法(mm)約108×52×4
質量(g)20
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
軽量化に成功!液晶フィルターは光学特性に優れ、7段階の遮光度調整機能や戻り時間設定幅の拡大、仮溶接モードなどの機能を搭載。左右上下の視野を拡大させた溶接フードには3M独自開発の排気システムにより液晶フィルターの曇りや呼気による不快感も軽減し、脱着も簡素化され作業の向上を図れます。様々な大きさ、頭の形にフィットし、さらに、溶接面の角度を9段階に調節が可能で、特に手元の視野の微調整が行い易くなりました。
用途仮溶接から研磨溶接作業まで幅広く。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55
遮光度#5、#8及び#9~13(可変)
オートパワーオフ60分
戻り速度(秒)0.04~0.13(可変/23℃時)
保存温度範囲(℃)-30~+70
保護UV/IR/#13(永続)
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
電源オフ時遮光度#5
関連キーワード