31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ハンドパット
最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ取り・すり傷ぼかし(万能型) 寸法(mm)150×230 赤茶 砥粒種類酸化アルミニウム
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125 ピッチ1.05mm ねじユニファイねじ細目 シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

外径(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 ゴム硬度ハード(H)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度320 トラスコ品番829-1903 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)2900 幅(mm)64 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度400 トラスコ品番829-1904 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)3100 幅(mm)64 質量(g)42 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用) 曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
外径(Φmm)125 仕様ワンタッチタイプ トラスコ品番818-5542 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

3Mワンタッチユニバーサルディスクパッド5414を更に軟らかくする中間パッドです。仕上げの目消し、足つけに適しています。
外径(mm)125 タイプ5414用、ワンタッチ用
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

3M(スリーエム)スーパーバフ
上塗り塗料のコンパウンド磨きの後のバフ目消しと、ツヤ出し作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。
トラスコ品番475-3534 寸法(mm)200
1枚
7,698 税込8,468
7日以内出荷

3M(スリーエム)スーパーバフ
コンパウンド作業に使用する両面バフです。片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます
寸法(mm)200
1枚
5,598 税込6,158
7日以内出荷

3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットです。タイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です。7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです
用途タイプT:付着物や汚れの除去に 7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに 7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に 7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに 寸法(mm)75x115 茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒 内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
1パック(4枚)
649 税込714
当日出荷

ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3M(スリーエム)テーパーバフパッド
適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
外径(Φmm)145 接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。 適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734) トラスコ品番359-6893 シャフト径(Φmm)16 危険物の類別非危険物
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 動画あり
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×133×19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 動画あり
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 水色 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個 危険物の類別非危険物
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ダブルアクション用に開発された一体成型のパッドです。テーパーあり
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 シャンク径(Φmm)7.9 厚さ(mm)19 トラスコ品番220-4754 種別のり付き用 質量(g)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 シャフト7.9mm軸径,24ピッチ 硬さ普通
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。 3Mバックアップ パッド 9403 PAD用
外径(Φmm)76 危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
用途3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。 ゴム硬度ミディアム(M) 2018年トラスコ掲載ページ5 1067
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般研磨用 外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 硬さ普通 穴の有無穴なし
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロロックサンダー5360の専用バックアップパッドです。
粒度44mm径 タイプ軸なし
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

3MTM フッキットTM クリーンサンディングディスクパッド セーバーはその言葉通り、新しいHookitTM クリーンサンディングディスクパッドのフックを保護し寿命を延ばします。 ディスクパッドのフックの代わりに、使用中に消耗する交換可能なフックの層を低コストで追加するものです。 ディスクパッドの寿命が延び、ディスクの交換頻度が高い場合、交換費用を最小限に抑えることができます。
質量(g)14 外径(Φmm)125
1箱(20枚)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

顔あたりと密着性が良いシリコン製面体を使用。呼気をスムースに排出する、のれん型排気弁。目詰まりしづらいため息苦しくなりづらい。使い勝手と耐久性を向上させたフィットチェッカー。溶接スパッタ等からの保護性を向上させました。通常フィルタと活性炭入りフィルタの2種類のフィルタを面体ひとつで作業に応じて使い分け可能。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 粒子捕集効率(%)(平均実測値)(7753フィルタ使用時)99.6(7753Cフィルタ使用時)99.7 国家検定合格番号第TM401号
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。 材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)0.48 ペーパー寸法(mm)125/ 127 ホース取付口Rc 1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。
外径(Φmm)165 仕様マジック付 適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764 厚さ(mm)15 接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。 危険物の類別非危険物
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷