17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
7,298 税込8,028
当日出荷

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。 特性耐熱、難燃性、耐薬品性
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。 厚さ(mm)0.07 褐色 長さ(m)33 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 特性耐熱、耐薬品
1巻
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護 引張強度46N/10mm 主な用途電気・電子用 特性難燃性・耐薬品性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
1パック(3巻)ほか
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。 耐熱性260℃30分 主な用途マスキング、仮固定 特性耐熱
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材クレープ紙 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)121 粘着力3.9N/cm 引張強度(N/10mm)43.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。 使用温度範囲(℃)-73~260 主な用途電気・電子用 引張強度(N/10mm)51 特性難燃性、耐薬品性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5413 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用 使用温度範囲(℃)-73~260 破断伸度(%)70 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/cm)278(180ピール) 引張強度(N)51/cm 特性難燃性、耐薬品性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。 主な用途マスキング
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。 仕様難燃性(UL510) 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)53 定格温度(℃)180 特性耐熱性、難燃性
1巻ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に 幅(mm)9 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6
1箱(12巻×10パック)
7,298 税込8,028
翌日出荷

塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6
1箱(2巻×10パック)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)