44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,980 税込43,978
欠品中

粉じん・粉体の侵入を防ぎます。 TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
トラスコ品番194-9964 セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971) 質量(kg)0.762
1箱
199,800 税込219,780
3日以内出荷

837010J アドフロー電動ファン用ろ過材 3M(スリーエム) 動画あり
アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
トラスコ品番773-7491 粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

832005J アドフロー電動ファン832005J 3M(スリーエム) 動画あり
電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
トラスコ品番795-3615 質量(g)710 粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに 仕様国家検定:合格品 トラスコ品番125-9056 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
99,980 税込109,978
欠品中

1箱(10枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

顔周りを密封するフェイスシールドタイプと高視野のバイザーを装備しています。 サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。 曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減されています。 138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。 光と音で風量低下、電圧低下を警告します。 ユーザーの操作部(ボタン・スイッチ)は青色に統一。 バッテリー単体で電池残量が確認できます。 ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付きです。 曲線的で平滑な表面はメンテが容易です。 専用バックパック(オプション)で腰周りの自由度UP。
セット内容フードS-133J、電動ファンTR-302J+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327 フィルター捕集効率99.97%以上(PL100) 稼働時間(時間)8 充電時間3.5時間以下 仕様●国家検定:合格品
1組
249,800 税込274,780
24日以内出荷

曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。 138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。 光と音で風量低下、電圧低下を警告。 ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。 首元まで隠れるフードタイプ。
セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327 フィルター捕集効率99.97%以上(PL100) 稼働時間(時間)8 充電時間3.5時間以下 仕様●国家検定:合格品
1組
259,800 税込285,780
24日以内出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9052 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP91号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

JADM-407J アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505 質量(g)3030 粒子捕集効率(%)99.97以上 国家検定合格番号第TP48号 流量(L/min)170・200(2段切り替え) 充電時間(時間)4 稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP96号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
249,800 税込274,780
欠品中

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9053 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP92号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9054 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP93号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
199,800 税込219,780
欠品中

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9051 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP91号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 質量(kg)4
1箱
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9055 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP94号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9057 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP95号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
219,800 税込241,780
5日以内出荷

JADM-307J アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム) 動画あり
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番795-5804 質量(g)2800 粒子捕集効率(%)99.97以上 国家検定合格番号第TP47号 流量(L/min)170・200(2段切り替え) 充電時間(時間)4 稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

617800J 3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など セット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111 指定防護係数300
1キット
269,800 税込296,780
5日以内出荷

国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。 トラスコ品番856-9153 セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631) 質量(kg)4.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。 2018年トラスコ掲載ページ6 0189
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。
トラスコ品番855-9383 粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。
トラスコ品番855-9382 質量(g)(代表値)400 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器形名3M アドフロー 充電器 833111 充電時間(時間)4~5 稼働時間(時間)8
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9969 質量(kg)0.23
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の装着用ベルトです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9976 質量(kg)0.7
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のスパッタカバーです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9971 質量(g)39
1枚
6,098 税込6,708
3日以内出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9972 セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。 質量(kg)0.7
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。
仕様アドフロー用ウエストベルト 835000 トラスコ品番795-3640 材質 質量(g)360 2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9994 質量(kg)0.7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーアタッチメントツールです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9995 質量(kg)0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アドフロー(TM)]電動ファン832005Jのフィルターカバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。 トラスコ品番829-1030 適合機種832005J 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9975 質量(g)53
1個
6,098 税込6,708
60日以内出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のクリーニングキットです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9989 質量(kg)0.5
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

3M(スリーエム)アドフロー用充電器
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具の充電器です。
仕様アドフロー用充電器 833111 トラスコ品番855-9381 質量(g)380 2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428 質量(g)840 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

M-407J バーサフローフードM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6436 質量(g)1070 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
70,980 税込78,078
欠品中

スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820 適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

3M(スリーエム)アドフロー 連結管
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン832005Jと3M(TM)バーサフロー(TM)フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M(TM)スピードグラス(TM)溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。
仕様伸縮タイプ トラスコ品番795-3631 質量(g)160 2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

610030 スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01VC 610030 3M(スリーエム) 動画あり
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。
トラスコ品番350-0822 適合機種617800J 遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14 遮光速度(秒)1/10000
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷