仕様コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Micro D 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm ターミナル メッキ:金 終端方法:はんだ 耐電圧:500V
アズワン品番65-1592-46
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500V
アズワン品番65-1592-62
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500V
アズワン品番65-1592-55
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード