スーパーレバー SP2シリーズスリーエッチ翌日出荷
簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2