「コネクタ オスメス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 4A
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス/メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex Q7
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数7
オス・メスオス/メス
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
タイプコネクタキット
シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用
仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1503
アズワン品番65-7583-91
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
シングルワイヤシール、シリコン、6 コンタクト用
仕様●種類:ワイヤシール●極数:6●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1500
アズワン品番65-7583-66
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
。シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用
仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1502
アズワン品番65-7587-63
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス to メス, メス to オス●ボディ向き:ストレート●ポート数:3●シリーズ:Han-Port●Han Port ITモジュール. 普及しているほとんどのIT接続に対応するHan Portモジュールです。
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャーコネクタのジェンダー = メス , オス併用可能製品 = Har-Speed M12シリーズコネクタ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Housing, Insert
コンタクト数6
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
タイプコネクタキット
コンタクト数3
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズM25
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
タイプコネクタキット
シリーズHan Push Pull
定格電圧(V)690
定格電流(A)16
範囲Han
キット内容ハウジング、インサート
コンタクト数5
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
オス・メスオス
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容フード、インサート
コンタクト数6
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
コンタクト数10
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
コンタクト数3
シリーズHan A
定格電流(A)10
オス・メスオス
タイプコネクタキット
スレッドサイズM20
定格電圧(V)230→400ac
キット内容フード、インサート
コンタクト数10
定格電流(A)16
オス・メスオス
タイプコネクタキット
スレッドサイズM20
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
オス・メスオス
スレッドサイズM20
コンタクト数16
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
コンタクト数24
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数4
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
コンタクト数5
シリーズHan Push Pull
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)690
キット内容ハウジング、インサート
範囲Han
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数3P + E
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスメス
スレッドサイズPG21
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトタイプ = 空圧式長さ = 22.5mm
定格電流(A)2
オス・メスオス
仕様同軸コンタクト
タイプオス・メス
定格電流(A)1.4
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)2.77
定格電流(A)2
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ