「3p メス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数3P + E
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan-Modular
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09462
仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = DINレールマウント定格電圧 = 230 V、400 Vオス・メス = メス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 3P+E
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481
アズワン品番65-7775-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 1スレッドサイズ = M3 x 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1472
アズワン品番65-7587-36
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468
アズワン品番65-7777-03
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464
アズワン品番65-7784-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
ボディ向きストレート
インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●行数:2●コード番号:188-1463
アズワン品番65-7583-48
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1469
アズワン品番65-7587-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサート。Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858
アズワン品番65-7583-27
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1480
アズワン品番65-7775-32
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471
アズワン品番65-7748-41
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
関連キーワード