「ゴム 硬化」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
固着時間(分)7(at23℃50%RH)
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。
低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。
湿潤面でも接着力を発揮します。
強力な接着力をもっています。
硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。
本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)
トラスコ品番374-8723
硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。
ジョイント部や柱状円材物などの補強。
仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット
可使時間(分)3
硬化時間(分)(24℃)20
主な用途補修用
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着
トラスコ品番813-0554
色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明
質量(g)70
主成分エポキシ樹脂
硬化時間(分)30(25℃)
粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別指定可燃物/第四類
危険物の品名可燃性液体類/第三石油類
危険物の数量0.05L/0.05L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
色灰色
粘度(Pa・s)22
危険物の類別非危険物
耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
用途各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。
トラスコ品番345-8452
色青
容量(g)330
主成分アクリルゴム
粘度(Pa・s)23
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。
用途電気電子部品等電装部材のCIPGに。
トラスコ品番345-8459
色淡黄色透明
容量(g)330
主成分アクリレート
粘度(Pa・s)95
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量330g
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
トラスコ品番813-0562
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
液性ペースト状
硬化時間(分)7
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1本(460g)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番552-9803
色白
容量(mL)320
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)420
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
トラスコ品番552-9813
色白
規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品
容量(g)200
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)55
危険物の類別非危険物
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番553-1374
色黒
容量(mL)320
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)450
危険物の類別非危険物
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色灰
規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)55
危険物の類別非危険物
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色灰
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)22
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
色半透明
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。ジブチルスズ化合物フリー品です。(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
トラスコ品番345-8453
色灰
容量(mL)550
規格難燃規格UL94V-0認定品
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量550mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391
色本剤:黒色/硬化剤:白色
容量(mL)23×2
主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量46mL
危険物の性状非水溶性
1パック(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。
トラスコ品番345-8451
色灰
容量(g)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)400
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量330g
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360
色半透明
容量(g)430
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量430mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
適度な粘着力を有しており、金属や木材、モルタルなどに使用可能です。硬化物は弾力性、柔軟性に優れています。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。非流動性で垂れないため、作業性が良好です。
用途排水マスとパイプとの接続部シール。パイプと増粘リングとの接合部シール
トラスコ品番552-9866
色灰
容量(mL)330
主成分変性ブチルゴム
粘度(Pa・s)3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量330g
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様2液混合型
トラスコ品番243-8861
色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)254
比重主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)5(at25℃)
硬化時間(分)30(at25℃)
容量混合比100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。
用途インテークマニホールド用シール剤。
トラスコ品番577-8605
色黒
容量(g)300
主成分フッ素系樹脂
粘度(Pa・s)57
危険物の類別非危険物
1本
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等
トラスコ品番698-7732
色白
容量(mL)330
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシール
トラスコ品番553-1364
色白
タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤
容量(g)100
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)3.3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。
主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。
仕様2液混合型
トラスコ品番169-1848
質量(g)252
液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明
主成分エポキシ樹脂
比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)
可使時間(分)60(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)
硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
色黒
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着
トラスコ品番813-0557
色黒
主成分シリル基含有特殊ポリマー
液性ペースト状
硬化時間(分)7
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(430g)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
関連キーワード