握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに
全長(mm)123
種類セット品
差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35
材質(軸)クローム
材質(グリップ)鉄+TPE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番776-7226
セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)122
質量(g)185
差込角(mm)6.35
ヘッド幅(mm)38
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP
セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品
商品構成セット品
携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)CA
トラスコ品番803-6808
セット内容(-)1.8、(+)00、針
タイプMINI
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数3
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥289
税込¥318
当日出荷
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に
トラスコ品番469-6174
セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958
セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット
72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です
豊富なビットで色々なネジ締めに対応します
ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付
1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適
セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース
商品構成セット品
関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。
ネジを落とさない保持キャップ付き。
通電しないセパレート構造。
耐電圧1000V。
用途電気メーターの特殊ネジが回しに!
セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース
全長(mm)126
耐電圧(V)1000
両頭機能両頭
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
トラスコ品番395-9309
セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋
質量(g)94
種類セット品
グリップ径(Φmm)20(長さ110)
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数4
商品構成セット品
キャップ色黄
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途力が入る大型ハンドル
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード