35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
1セット(5本組)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40 ネジすべり止め液 ANEX 動画あり
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水 トラスコ品番469-7651 使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK 液性中性 アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
329 税込362
当日出荷

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 全長(mm)200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 差込角対辺(mm)6.35 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)150 仕様刃先マグネット入り 先端形状ボールポイント 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼 タイプ超短六角レンチ 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番753-6461
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 全長(mm)200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

AOA-19 オフセットアダプター ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-7269 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
619 税込681
当日出荷

なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
1,195 税込1,315
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ 材質(本体)PP、ネオジウム磁石 アズワン品番64-8372-68 対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE 全長(mm)66 タイプレギュラー 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂 トラスコ品番475-3941 セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm 全長(mm)114 質量(g)81 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック付。滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE 全長(mm)60 質量(g)43 グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-19BAS オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード ANEX 動画あり
刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品 セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジ アズワン品番65-1969-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

素早く回せるスピードハンドル付 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フック付。滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE 全長(mm)60 質量(g)43 グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
369 税込406
翌々日出荷

1個
68 税込75
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
68 税込75
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)