手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。
全長(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ5 1419
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)3.8
全長(mm)90
材質(ワイヤー部)ステンレス
ブラシ長(mm)25
細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
砥粒シリコンカーバイド
材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)3.8
全長(mm)90
材質(ワイヤー部)高張度鋼
ブラシ長(mm)25
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。
ねじ径M10(P1.5)
厚さ(mm)6
線径(Φmm)0.5
全長(mm)20
関連キーワード