2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲-10℃~120℃ 外観 公差D(mm)+0.3、-0 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲-10℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1セット(12個)ほか
1,980 税込2,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)