検索条件:

36件中 1件〜36件

並び替え:

1. ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥5,390 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) 1本

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 。必要な反力が得られるだけガスを封入します。 。本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【タイプ】押出し式【材質】スチール【本体径(mm)】23【ロッド径(Φmm)】10【ガス反力(10N単位で指定)】80〜1300

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm)最小長(mm)最大長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89553931 GS-22-50-BB-80〜1300N 1本 50 114 164 ¥5,390 4営業日後以内
89553947 GS-22-100-BB-80〜1300N 1本 100 164 264 ¥5,590 4営業日後以内
89553956 GS-22-150-BB-80〜1300N 1本 150 214 364 ¥5,590 4営業日後以内
89553965 GS-22-200-BB-80〜1300N 1本 200 264 464 ¥5,790 4営業日後以内
89553974 GS-22-250-BB-80〜1300N 1本 250 314 564 ¥5,790 4営業日後以内

2. ガススプリングGS-15(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥4,290 〜
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-15(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー:(1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【材質】スチール【本体径(mm)】15.6【ロッド径(Φmm)】6【ガス反力(10N単位で指定)】40〜400

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm)最大長(mm)最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17067523 GS-15-20-BB-40〜400N 1本 20 67 47 ¥4,290 4営業日後以内
17067532 GS-15-40-BB-40〜400N 1本 40 107 67 ¥4,390 4営業日後以内
17067548 GS-15-50-BB-40〜400N 1本 50 127 77 ¥4,390 4営業日後以内
17067557 GS-15-60-BB-40〜400N 1本 60 147 87 ¥4,390 11日
17067566 GS-15-80-BB-40〜400N 1本 80 187 107 ¥4,490 4営業日後以内

3. ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー:(1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 。必要な反力が得られるだけガスを封入します。 。本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【材質】スチール【本体径(mm)】28【ロッド径(Φmm)】14【ガス反力(10N単位で指定)】150〜2500

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm)最大長(mm)最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89554071 GS-28-100-BB-150〜2500N 1本 100 262 162 ¥6,990 4営業日後以内
89554087 GS-28-150-BB-150〜2500N 1本 150 362 212 ¥7,690 4営業日後以内
89554096 GS-28-200-BB-150〜2500N 1本 200 462 262 ¥7,990 4営業日後以内
89554105 GS-28-250-BB-150〜2500N 1本 250 562 312 ¥7,990 4営業日後以内
89554114 GS-28-300-BB-150〜2500N 1本 300 662 362 ¥9,790 4営業日後以内

4. ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ) 1本

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【タイプ】押出し式【材質】スチール【本体径(mm)】12【ロッド径(Φmm)】4

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm)最大長(mm)最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17067435 GS-12-20-BB-10〜180N 1本 20 72 52 ¥3,890 4営業日後以内
17067444 GS-12-30-BB-10〜180N 1本 30 92 62 ¥3,890 4営業日後以内
17067453 GS-12-40-BB-10〜180N 1本 40 112 72 ¥3,890 4営業日後以内
17067462 GS-12-50-BB-10〜180N 1本 50 132 82 ¥3,890 4営業日後以内
17067478 GS-12-60-BB-10〜180N 1本 60 152 92 ¥3,990 4営業日後以内

5. 取付金具M8×1.25 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具M8×1.25 1個

【特長】GS-22タイプの取付金具です。【適合本体】GS-19, GS-22, GZ-19, HB-22, HB-28, HBS-28, DVC-32

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)
注文コード 品番 内容量 最大許容反力(N) 販売価格 出荷目安 数量
89554211 A8 1個 3000 ¥369 0営業日後以内
89554227 C8 1個 1200 ¥729 0営業日後以内
89554236 D8 1個 3000 ¥849 4営業日後以内
89554245 E8 1個 3000 ¥4,290 5営業日後以内
89554254 G8 1個 1200 ¥649 4営業日後以内

6. M10用ブラケット エースコントロールス

販売価格(税別) ¥649 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス M10用ブラケット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

7. M8用ブラケット エースコントロールス

販売価格(税別)   ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エースコントロールス M8用ブラケット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

8. ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥4,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) 1本

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【材質】スチール【タイプ】押出し式【本体径(mm)】19【ロッド径(Φmm)】8【ガス反力(10N単位で指定)】50〜700

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

9. 取付金具 GS-12シリーズ用 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具 GS-12シリーズ用 1個

【最大許容反力(N)】370

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

10. 取付金具 GS-15シリーズ用 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具 GS-15シリーズ用 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

11. MA150〜MA900 小型調整式ショックアブソーバ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥7,890 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス MA150〜MA900 小型調整式ショックアブソーバ 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】0〜66【構造】調整式【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】3.66【最小衝突速度(m/s)】0.15

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > ショックアブソーバー

12. 取付金具M10×1.5 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具M10×1.5 1個

【特長】GS-28タイプの取付金具です。【適合本体】GS-28, GZ-28, HBS-35

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

13. ブラケット(取付金具G5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具G5用) 1個

【適合金具】G5

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

14. ブラケット(取付金具A5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具A5用) 1個

【適合金具】A5

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

15. ブラケット(取付金具A3.5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具A3.5用) 1個

【最大許容反力(N)】180【適合金具】A3.5

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

16. MC150〜MC600 小型自力補正式ショックアブソーバ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥7,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エースコントロールス MC150〜MC600 小型自力補正式ショックアブソーバ 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】0〜66【構造】自力補正式【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】6【最小衝突速度(m/s)】0.08

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > ショックアブソーバー

17. チューバス・バンパー TSシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥959 〜
5営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TSシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

18. チューバス・バンパー TRシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥1,390 〜
5営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TRシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

19. チューバス・バンパー TAシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥999 〜
5営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TAシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

20. マグナム MA33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エースコントロールス マグナム MA33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【材質(本体)】スチール【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【構造】調整式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】5【最小衝突速度(m/s)】0.15

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > ショックアブソーバー

21. ロックナット(小型用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥279 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ロックナット(小型用) 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

22. マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥17,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
エースコントロールス マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【材質(本体)】スチール【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【構造】自力補正式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】5【最小衝突速度(m/s)】0.15

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > ショックアブソーバー

23. 【ワケあり】マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別)   ¥13,425
0営業日後以内
エースコントロールス 【ワケあり】マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【特記】※理由あり(未使用・未開封)【ストローク(mm)】25【全長(mm)】138.1【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【外径D(Φmm)】33【構造】自力補正式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【取付ねじサイズ】M33【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【復帰力(N)】88【エネルギー(J)】153【許容偏角度(deg)】4【最大衝突速度(m/s)】5【最小衝突速度(m/s)】0.15【質量効果値(kg)】123

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > ショックアブソーバー

24. マグナム ML33〜64 中型低速調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥25,900
5営業日後以内
エースコントロールス マグナム ML33〜64 中型低速調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【全長(mm)】138.1【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【外径D(Φmm)】33【構造】調整式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【取付ねじサイズ】M33【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【復帰力(N)】88【エネルギー(J)】169【許容偏角度(deg)】4【最大衝突速度(m/s)】0.6【最小衝突速度(m/s)】0.03

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > ショックアブソーバー

25. ブラケット(取付金具G3.5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具G3.5用) 1個

【最大許容反力(N)】180【適合金具】G3.5

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

26. MVCシリーズ エース小型送り速度コントローラー エースコントロールス

販売価格(税別) ¥9,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス MVCシリーズ エース小型送り速度コントローラー 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】0〜66【構造】調整式【オリフィス方式】単孔オリフィス式【許容偏角度(deg)】2【最大衝突速度(m/s)】3.66【最小衝突速度(m/s)】0.15

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

27. マグナム ML33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥27,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エースコントロールス マグナム ML33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【材質(本体)】スチール【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【構造】調整式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > ショックアブソーバー

28. 正方形フランジ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥1,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス 正方形フランジ 1個

【材質(本体)】スチール

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

29. サイドマウントアッセンブリー エースコントロールス

販売価格(税別) ¥5,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス サイドマウントアッセンブリー 1個

【材質(本体)】スチール

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

30. ストップカラー エースコントロールス

販売価格(税別) ¥999 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ストップカラー 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

31. チューバス・バンパー TCシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥9,790 〜
出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TCシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

32. ナイロンボタン エースコントロールス

販売価格(税別) ¥409 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ナイロンボタン 1個

【材質(本体)】ナイロン

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

33. マウントブロック(小型用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥2,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス マウントブロック(小型用) 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

34. ロックナット(マグナム用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥1,090 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス ロックナット(マグナム用) 1個

【材質(本体)】スチール

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

35. 長方形フランジ エースコントロールス

販売価格(税別) ¥1,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス 長方形フランジ 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

36. 油圧ダンパーHBDシリーズ エースコントロールス

エースコントロールス 油圧ダンパーHBDシリーズ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

戻る ページ: 1 次へ

   エースコントロールス特集

おすすめ特集