エースコントロールス

エースコントロールス

モノタロウがおすすめする【エースコントロールス】ブランドのページです。【エースコントロールス】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【エースコントロールス】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 エース コントロールス ジャパン エル エル シー
所在地 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南3-1-42シティセンタービルU2F
検索条件:

36件中 1件〜36件

並び替え:

1. 取付金具M8×1.25 エースコントロールス

販売価格(税別) 369 税込406 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具M8×1.25 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【特長】GS-22タイプの取付金具です。【適合本体】GS-19, GS-22, GZ-19, HB-22, HB-28, HBS-28, DVC-32

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)
注文コード 品番 内容量 最大許容反力(N) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89554211 A8 1個 3000 369 406(税込) 0営業日後以内
89554227 C8 1個 1200 729 802(税込) 0営業日後以内
89554236 D8 1個 3000 849 934(税込) 4営業日後以内
89554245 E8 1個 3000 4,290 4,719(税込) 5営業日後以内
89554254 G8 1個 1200 649 714(税込) 4営業日後以内

2. M8用ブラケット エースコントロールス

販売価格(税別) 649 税込714 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エースコントロールス M8用ブラケット 1個

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)
注文コード 品番 内容量 取付金具最大許容反力(N) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89554306 MA8 1個 A81800 649 714(税込) 0営業日後以内
89554315 NA8 1個 A81200 739 813(税込) 4営業日後以内
89554324 OA8 1個 A81200 739 813(税込) 4営業日後以内
89554333 PA8 1個 A81200 649 714(税込) 0営業日後以内
89554342 ME8 1個 E81800 649 714(税込) 4営業日後以内

3. ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
4営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 。必要な反力が得られるだけガスを封入します。 。本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【タイプ】押出し式【材質】スチール【本体径(mm)】23【ロッド径(Φmm)】10

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリング本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm)最小長(mm)最大長(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89553931 GS-22-50-BB-80〜1300N 1本 50114164 5,390 5,929(税込) 10日
89553947 GS-22-100-BB-80〜1300N 1本 100164264 5,590 6,149(税込) 4営業日後以内
89553956 GS-22-150-BB-80〜1300N 1本 150214364 5,590 6,149(税込) 4営業日後以内
89553965 GS-22-200-BB-80〜1300N 1本 200264464 5,790 6,369(税込) 4営業日後以内
89553974 GS-22-250-BB-80〜1300N 1本 250314564 5,790 6,369(税込) 4営業日後以内

4. 取付金具M10×1.5 エースコントロールス

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具M10×1.5 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】GS-28タイプの取付金具です。【適合本体】GS-28, GZ-28, HBS-35

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)
注文コード 品番 内容量 最大許容反力(N) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89554263 A10 1個 10000 499 549(税込) 0営業日後以内
89554272 C10 1個 1800 969 1,066(税込) 4営業日後以内
89554281 D10 1個 10000 999 1,099(税込) 4営業日後以内
89554297 E10 1個 10000 4,790 5,269(税込) 5営業日後以内

5. ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) 6,990 税込7,689 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度1.00 (1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 。必要な反力が得られるだけガスを封入します。 。本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【材質】スチール【本体径(mm)】28【ロッド径(Φmm)】14

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリング本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm)最大長(mm)最小長(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89554071 GS-28-100-BB-150〜2500N 1本 100262162 6,990 7,689(税込) 4営業日後以内
89554087 GS-28-150-BB-150〜2500N 1本 150362212 7,690 8,459(税込) 4営業日後以内
89554096 GS-28-200-BB-150〜2500N 1本 200462262 7,990 8,789(税込) 4営業日後以内
89554105 GS-28-250-BB-150〜2500N 1本 250562312 7,990 8,789(税込) 4営業日後以内
89554114 GS-28-300-BB-150〜2500N 1本 300662362 9,790 10,769(税込) 4営業日後以内

6. 取付金具 GS-15シリーズ用 エースコントロールス

販売価格(税別) 329 税込362 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具 GS-15シリーズ用 1個

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)

7. ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) 4,890 税込5,379 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【材質】スチール【タイプ】押出し式【本体径(mm)】19【ロッド径(Φmm)】8

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリング本体

8. ガススプリングGS-15(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
4営業日後以内 から 出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-15(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【材質】スチール【本体径(mm)】15.6【ロッド径(Φmm)】6

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリング本体

9. アクセサリー M10×1.5 エースコントロールス

販売価格(税別) 659 税込725 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス アクセサリー M10×1.5 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【特長】マウントブラケット【用途】GS-28、GZ-28、HBS-35

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)

10. ブラケット(取付金具A5用) エースコントロールス

販売価格(税別) 569 税込626
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具A5用) 1個

【適合金具】A5

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)

11. ブラケット(取付金具G5用) エースコントロールス

販売価格(税別) 569 税込626
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具G5用) 1個

【適合金具】G5

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)

12. ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ) 1本

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。【タイプ】押出し式【材質】スチール【本体径(mm)】12【ロッド径(Φmm)】4

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリング本体

13. 取付金具 GS-12シリーズ用 エースコントロールス

販売価格(税別) 489 税込538 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具 GS-12シリーズ用 1個

【最大許容反力(N)】370

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)

14. ロックナット(小型用) エースコントロールス

販売価格(税別) 279 税込307
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ロックナット(小型用) 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

15. マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
5営業日後以内 から 出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
エースコントロールス マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【材質(本体)】スチール【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【構造】自力補正式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】5【最小衝突速度(m/s)】0.15

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー

16. チューバス・バンパー TAシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内 から 出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TAシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

17. MA150〜MA900 小型調整式ショックアブソーバ エースコントロールス

販売価格(税別) 7,890 税込8,679
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス MA150〜MA900 小型調整式ショックアブソーバ 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】0〜66【構造】調整式【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】3.66【最小衝突速度(m/s)】0.15

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー

18. ブラケット(取付金具G3.5用) エースコントロールス

販売価格(税別) 569 税込626
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具G3.5用) 1個

【最大許容反力(N)】180【適合金具】G3.5

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)

19. ブラケット(取付金具A3.5用) エースコントロールス

販売価格(税別) 569 税込626
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具A3.5用) 1個

【最大許容反力(N)】180【適合金具】A3.5

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリングオプション(部品)

20. 長方形フランジ エースコントロールス

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス 長方形フランジ 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

21. 正方形フランジ エースコントロールス

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス 正方形フランジ 1個

【材質(本体)】スチール

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

22. ロックナット(マグナム用) エースコントロールス

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス ロックナット(マグナム用) 1個

【材質(本体)】スチール

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

23. マグナム ML33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
5営業日後以内 から 出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エースコントロールス マグナム ML33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【材質(本体)】スチール【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【構造】調整式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー

24. マグナム ML33〜64 中型低速調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
5営業日後以内
エースコントロールス マグナム ML33〜64 中型低速調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【ストローク(mm)】25【全長(mm)】138.1【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【外径D(Φmm)】33【構造】調整式【方式】アキュームレーター内蔵【最大吸収エネルギー(J)】170【復帰方式】スプリング復帰【取付ねじサイズ】M33【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【復帰力(N)】88【許容偏角度(deg)】4【最大衝突速度(m/s)】0.6【最小衝突速度(m/s)】0.03

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー

25. マグナム MA33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エースコントロールス マグナム MA33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 1個

【材質(本体)】スチール【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【構造】調整式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】5【最小衝突速度(m/s)】0.15

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー

26. マウントブロック(小型用) エースコントロールス

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス マウントブロック(小型用) 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

27. ナイロンボタン エースコントロールス

販売価格(税別) 409 税込450
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ナイロンボタン 1個

【材質(本体)】ナイロン

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

28. チューバス・バンパー TSシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) 959 税込1,055
5営業日後以内 から 出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TSシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

29. チューバス・バンパー TRシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
5営業日後以内 から 出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TRシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

30. チューバス・バンパー TCシリーズ エースコントロールス

販売価格(税別) 9,790 税込10,769
出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
エースコントロールス チューバス・バンパー TCシリーズ 1個

【材質(本体)】ポリエステル【使用温度範囲(℃)】-34〜65【構造】固定式

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

31. ストップカラー エースコントロールス

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ストップカラー 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

32. サイドマウントアッセンブリー エースコントロールス

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス サイドマウントアッセンブリー 1個

【材質(本体)】スチール

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

33. MVCシリーズ エース小型送り速度コントローラー エースコントロールス

販売価格(税別) 9,790 税込10,769
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス MVCシリーズ エース小型送り速度コントローラー 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】0〜66【構造】調整式【オリフィス方式】単孔オリフィス式【許容偏角度(deg)】2【最大衝突速度(m/s)】3.66【最小衝突速度(m/s)】0.15

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 駆動制御機器・スピードコントローラ > スピードコントローラー

34. MC150〜MC600 小型自力補正式ショックアブソーバ エースコントロールス

販売価格(税別) 7,490 税込8,239
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エースコントロールス MC150〜MC600 小型自力補正式ショックアブソーバ 1個

【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】0〜66【構造】自力補正式【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【最大衝突速度(m/s)】6【最小衝突速度(m/s)】0.08

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー

35. マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス

エースコントロールス マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

【ストローク(mm)】25【全長(mm)】138.1【材質(本体)】スチール【ピッチ】1.5【取付方式】標準外ねじ取付【使用温度範囲(℃)】-12〜66【外径D(Φmm)】33【構造】自力補正式【方式】アキュームレーター内蔵【復帰方式】スプリング復帰【取付ねじサイズ】M33【オリフィス方式】多孔変則オリフィス式【復帰力(N)】88【エネルギー(J)】153【許容偏角度(deg)】4【最大衝突速度(m/s)】5【最小衝突速度(m/s)】0.15【質量効果値(kg)】123【商品状態】※理由あり(目立った傷や汚れなし)

その他 > 完売商品

36. 油圧ダンパーHBDシリーズ エースコントロールス

エースコントロールス 油圧ダンパーHBDシリーズ

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリング本体

戻る ページ: 1 次へ

   エースコントロールス特集

おすすめ特集