166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業19インチフレーム
RoHS
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm)492 ブラック 高さ(mm)100 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズCME CRH 他
1セット
7,398 税込8,138
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
1枚
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デジラックDIGシリーズ専用のアクセサリーで、適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。ラック本体のサイドフレームと追加で取り付けるサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)に対して取り付けます。
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合にラック側面に取り付けます。
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RNCシリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。RNCシリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
1式(2本)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1式(2本)
27,980 税込30,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
1式(2本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
1式(2本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(2本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
1式(2本)
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
1式(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
1式(2本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
1式(2本)
5,798 税込6,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
37,980 税込41,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業フロントWフレームA
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本) 材質アルミ 表面処理化成皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
1式(2本)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摂津金属工業リヤWフレームA
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ 高さ(mm)8.9 奥行(mm)32.3 シリーズFRP 表面処理化成皮膜処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6441-74
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷

摂津金属工業Dフレーム
RoHS
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摂津金属工業中間フレーム
RoHS
高さ寸法を2~5mm拡張できるソフトケースVLA/VLBシリーズ用のパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

摂津金属工業増設フレーム
RoHS
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6441-77
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業Wフレーム
サブラックFBCシリーズに使用しているWフレームと同じフレーム
適合(サブラック・カードケージ)FBC-□□□□P 材質アルミ押出形材(A6063S T5) 表面処理B2アルマイト
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

摂津金属工業リヤWフレーム
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷