M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン
幅(mm)30
質量(kg)0.02
色乳白色
高さ(mm)17
奥行(mm)30
内径(Φmm)12
ねじM12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。
型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。
型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。
各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16
幅(mm)32
質量(kg)0.2
色ホワイト
高さ(mm)15
奥行(mm)32
適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
主材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
ダテックポケットボックスGVシリーズ用の乾電池の脱落を防止するクッション材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。
材質鋼板
規格EIA
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)
材質UL94HB適合、ABS
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
携帯型の電子機器用プラスチックケース
材質UL94HB適合、ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色
アズワン品番65-6458-52
1式
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色
アズワン品番65-6458-51
1式
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
関連キーワード