「ショーワ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長31
使用チャックCTM13
最大径(Φ)21
振れ精度・口元5
振れ精度・先端15
全長27
使用チャックCTM10
最大径(Φ)17
振れ精度・口元5
振れ精度・先端15
質量(kg)5.5
全長L(mm)300
寸法C(mm)55
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)30
頭部E150
1本
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
H68
C68
L65
D25
柄長5/8-11UNC
柄径(Φ)NT40
スプリングコレットC25-(25)
全長40
使用チャックCTM20
最大径(Φ)33
振れ精度・口元5
振れ精度・先端15
セット内容R刃(荒刃)1枚S刃(仕上げ刃)1枚
使用ドリルB 80
小型、軽量、短尺のテンション、コンプレッション付タッパー。タップ、コレット及びドライバーはワンタッチで着脱できる。
D50.8
H314
H210
H136
G1M2
H424
K110
W119.05
C465
C537
C338
W112.7
L160
D31.75
H310
H26
H130
G1M1
H416
K17
C440
C523
C324
全長360
セット内容標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セット
d12
柄長130
L230
GPT1/4
柄下長200
柄径(Φ)MT4
シャンク径MT4
関連キーワード
1
2
次へ