「折板 鼻隠し」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。
重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。
88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。
重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト(上部)M10
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合丸ハゼ式折板屋根
ボルト(上部)M10
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ式折板屋根
ボルト(上部)M10
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき
材質(本体)高耐食性めっき鋼板
パネル高さ(mm)300
関連キーワード