17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)電線固定ピン
RoHS
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
材質スズメッキ鋼板0.5t 仕上軟質塩ビ黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電線固定金具
RoHS
表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電線圧接端子
RoHS
表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)30以下 適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子
RoHS
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 適合電線AWG28~AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子
RoHS
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)8(両足半田付け時) 適合電線AWG28~AWG20(より線) RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.4
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子
RoHS
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)8 適合電線AWG28~AWG20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 適合電線AWG28~AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(250個)
42,980 税込47,278
9日以内出荷

基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)8 適合電線AWG28~AWG20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(200個)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用サイコロ端子
RoHS
表面実装用基板に取付けて4方向よりネジ止め出来ます。 電線の先に圧着端子を取付けて本製品にネジ止めすれば、電源供給することが出来ます。 子基板をネジ止めすれば直角に固定できます。
材質銅0.8t 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。 DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

MAC8(マックエイト)サイドソケット
RoHS
表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。 上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。 プリント基板の板厚によって6種類用意しています。
材質リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+150 定格電流(A)8 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(100個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)追加部品用端子
RoHS
プリント基板上に追加部品が必要になった時に御利用下さい。 プリント基板の上下導通スルーホール穴(0.8Φ)に差し込んで半田付して下さい。本製品が固定されます。 上部のスリ割りに抵抗、コンデンサー等の電子部品をのせて半田付して固定して下さい。 電子部品の足(スリ割りに入った状態)に電線を半田付して所定の場所につなげて下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付径(Φmm)スルーホール穴:0.8以上、リード:1.1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。 スペースを取らない為、小型機器に適しています。 細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。 本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
材質 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電線圧接端子
RoHS
実装したCN-5-22に、電線を接続・固定するための治具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
32,980 税込36,278
33日以内出荷

表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
33日以内出荷

表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
13,980 税込15,378
33日以内出荷