10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。 刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。 24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。 靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。 本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め) 材質(本体)ゴム、(爪部)鉄
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム) 幅(mm)95 高さ(mm)100 質量(g)160 奥行(mm)45
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

SL-4 足取り付け用芝生スパイク セフティー3 動画あり
足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
用途芝生スパイク。 材質<本体部>PP、<スパイク部>鉄 質量(g)880 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×350
1組
2,798 税込3,078
当日出荷

SMKS-15 スパイク セフティー3 動画あり
セフティー3スパイク
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
1パック(2本)
708 税込779
当日出荷

ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
用途鳥の飛来・動物の侵入防止。 対象動物鳥類 仕様直噴距離/72m 材質ABS樹脂・ステンレス 長さ(cm)約50
1個
699 税込769
当日出荷

SMKS-14 伸縮スパイク セフティー3 動画あり
セフティー3伸縮スパイク
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。伸縮します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×325×20
1パック(2本)
939 税込1,033
翌々日出荷

芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。 高さ(mm)約840 質量(g)約1100 材質(刃)HRC45±2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

SMKS-12 ノズル+伸縮スパイク セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。スプリンクラーと伸縮スパイクにセット品です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×368×22 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 材質PP・ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時) 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷