ドーム型ダミーカメラキャロットシステムズ当日出荷
明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。
プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。
軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。
乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください)付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)照度(Lux)(動作)10以下