検索条件:

138件中 1件〜40件

並び替え:

1. F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) F-1 フューエルワン 1本(200mL)ほか
レビュー:(306)

【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ガソリン添加剤
注文コード 品番 内容量 危険等級 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
84922102 F101 1本(200mL) V 200 ¥1,600 0営業日後以内
01041818 F112 1本(300mL) III 300mL ¥1,600 取扱終了

2. ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,900
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネ業務用 RP-C 1本(350mL)
レビュー:(77)

【特長】強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。【用途】浸透潤滑剤 【危険等級】III 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の含有量】350mL 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
01041872 A121 1本(350mL) ¥1,900 0営業日後以内

3. バリアスコート VAC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) バリアスコート VAC 1セット
レビュー:(70)

【特長】新開発Wハイブリッドポリマーにより、樹脂・塗装・金属全般に洗浄及び保護艶出し処理ができる多用途コーティング剤です。高密度ガラス系ポリマーとオリジナルポリマーレジンがガラスのようなクリスタルな輝きを実現。中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。専用クロスで拭きあげることにより、さらにムラ無く綺麗に仕上げることができます。【用途】プラスチック、塗装、金属の洗浄・保護・コート剤 【セット内容】専用クロス2枚入り化粧箱セット 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > コーティング剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
01041854 A141 1セット ¥3,000 0営業日後以内

4. エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,800
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンパワーシールド EPS 1本(280mL)
レビュー:(46)

【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。 【容量(mL)】280 【使用量】オイル量3〜6Lに1本を使用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
01433906 E171 1本(280mL) ¥2,800 0営業日後以内

5. プロステージS PRO-S40 WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,800 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) プロステージS PRO-S40 1缶(1L)ほか
レビュー:(20)

【特長】Full Synthetic(3D+LCT) 高性能ストリートスペックエンジンオイル 次世代ベースオイル技術3Dテクノロジーと、定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした快適な走行フィーリングにレスポンス性能と耐熱ダレ性能を両立した4サイクルストリートスペックエンジンオイルです。 2輪車の規格であるJASO規格にも適合し、2輪・4輪問わず、小排気量エンジン、ターボ車まで幅広く対応します。 【引火点(℃)】238 【流動点(℃)】-42.5 【適合エンジン型式】ガソリン、乗用ディーゼル 【危険等級】V 【動粘度(mm2/s)】91.7(40℃)、13.8(100℃) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【粘度指数】153 【JASO規格】MA 【塩基価】9.3

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用
注文コード 品番 内容量 SAE 容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
01434396 E230 1缶(1L) 10W-40 1 ¥1,800 0営業日後以内
01434405 E235 1缶(4L) 10W-40 4 ¥7,200 0営業日後以内
01434414 E236 1缶(20L) 10W-40 20 ¥36,000 0営業日後以内

6. フッ素オイル105 FSO WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,500
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) フッ素オイル105 FSO 1本(110g)
レビュー:(21)

【特長】超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。 【容量(mL)】110 【危険物の種別】非危険物 【使用例】ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

7. eクリーンプラス ECP WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,800
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) eクリーンプラス ECP 1本(100mL)
レビュー:(60)

【特長】遅効性エンジン内部洗浄剤 エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。 【使用方法】オイル交換時に規定量を添加する 【容量(mL)】100 【使用量】オイル量3〜6Lに1本を使用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

8. ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネ RP-L 1本(420mL)
レビュー:(32)

【特長】無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。【用途】ボルト・ナットの緩めに 【容量(mL)】420 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

9. ハイマルチグリース HMG-U WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,000
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ハイマルチグリース HMG-U 1本(400g)
レビュー:(32)

【特長】ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。 【増ちょう剤】ウレア系 【使用温度範囲(℃)】-30〜200 【容量(g)】400 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > グリース

10. スーパーハード SH-R WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥6,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) スーパーハード SH-R 1セット
レビュー:(9)

【特長】耐熱・耐久・撥水性を兼ね構えた硬質被膜の樹脂用コーティング剤です。従来の艶出し剤と違い、主成分である珪素化合物が、あらゆる未塗装の樹脂表面にガラス状の硬質皮膜を形成し、色褪せた樹脂を蘇らせます。【用途】未塗装樹脂用耐久コート剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > 未塗装プラスチック(ドア・バンパーなど)

11. プレミアムパワー PMP WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) プレミアムパワー PMP 1本(250mL)
レビュー:(21)

【特長】燃焼効率アップでパワー感向上とともに排出ガスをクリーン化。ディーゼル黒煙も大幅に低減します。 さらにエンジン内部のフリクションを低減し省燃費に貢献します。プレミアムパワーは、従来の燃料添加剤の概念を覆し、燃料から潤滑まで二段構えに効果を発揮する性能向上剤です。 添加量:燃料30〜60Lに1本を使用。アイドリング不調やカブリ気味になることがありますので、燃料が30L未満の場合は、1%を超えないように添加してください。【用途】省燃費計燃料添加剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ガソリン添加剤

12. クイックリフレッシュ QR WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥5,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) クイックリフレッシュ QR 1本(300mL)
レビュー:(10)

【特長】エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。 【容量(mL)】300 【使用量】オイル量3〜6Lに1本を使用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

13. チェーンルブ CHL WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) チェーンルブ CHL 1本(180mL)
レビュー:(31)

【特長】フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。【用途】浸透性チェーン用防錆潤滑剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > チェーンスプレー

14. メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,500
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) メタルコンパウンド MTC 1本(120g)
レビュー:(31)

【特長】万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。 【容量(g)】120

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コンパウンド

15. ラバーグリース RG-T WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラバーグリース RG-T 1本(100g)
レビュー:(10)

【特長】ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。 【容量(g)】100 【危険物の種別】非危険物

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > ブレーキ用グリース

16. スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S 1本(270mL)
レビュー:(3)

【特長】潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。 【容量(mL)】270 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の含有量】270

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

17. ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL)
レビュー:(20)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

18. ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥4,200
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ギヤオイル RG7590LSD 1本(2L)ほか
レビュー:(14)

【特長】Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。 【引火点(℃)】216 【流動点(℃)】-50 【動粘度(mm2/s)】90(40℃)、14.8(100℃) 【粘度指数】173 【API】GL-5

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

19. マルチパーパスグリース MPG WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,800
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) マルチパーパスグリース MPG 1本(400g)
レビュー:(12)

【特長】リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース 機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。 【使用温度範囲(℃)】-25〜200 【容量(g)】400 【危険物の種別】非危険物

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > グリース

20. ロングライフクーラント LLC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,920
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ロングライフクーラント LLC 1本(2L)
レビュー:(10)

【特長】冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-15/30 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > LLC(クーラント)

21. スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,120 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) スレッドコンパウンド THC 1本(100g)ほか
レビュー:(18)

【特長】超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

22. リムーバー RMV WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,900
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) リムーバー RMV 1本(300mL)
レビュー:(11)

【特長】ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。 【容量(mL)】300 【危険物の種別】非危険物

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > その他ケミカル製品 > パッキンはがし

23. エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,900
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンコンディショナー EC 1本(380mL)
レビュー:(5)

【特長】ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。 【容量(mL)】380 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > キャブレタークリーナー

24. エンジンフラッシュ EF WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンフラッシュ EF 1本(325mL)
レビュー:(18)

【特長】速効性エンジン内部洗浄剤 交換前のオイルに添加することにより、手軽にエンジン内部を洗浄しスラッジ類を除去します。 【使用方法】交換前の使用油に添加し、10〜20分アイドリングして新油に交換する 【容量(mL)】325 【使用量】オイル量3〜6Lに1本を使用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

25. スーパータイヤコート STC-A WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,500
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) スーパータイヤコート STC-A 1本(480mL)
レビュー:(48)

【特長】超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。【用途】塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 【容量(mL)】480 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > タイヤ・ホイール用 > タイヤワックス・レザーワックス

26. スーパーフォアディーゼル S-FD WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) スーパーフォアディーゼル S-FD 1本(300mL)
レビュー:(11)

【特長】ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。 【容量(mL)】300 【使用量】オイル量3〜6Lに1本を使用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

27. ガスケットメイク GM-T WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ガスケットメイク GM-T 1本(100g)
レビュー:(10)

【特長】RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです、耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50〜250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。 【色】半透明

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等)

28. スーパーシリコングリース SSG WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,000 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) スーパーシリコングリース SSG 1本(100g)ほか
レビュー:(10)

【特長】耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30〜281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。【用途】スライドピンやバックプレートの潤滑に。 【危険物の種別】非危険物

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > ブレーキ用グリース

29. プロステージS PRO-S30 WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,800 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) プロステージS PRO-S30 1缶(1L)ほか
レビュー:(6)

【特長】Full Synthetic(3D+LCT) 高性能ストリートスペックエンジンオイル 次世代ベースオイル技術3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした快適な走行フィーリングにレスポンス性能と耐熱ダレ性能を両立した4サイクルストリートスペックエンジンオイルです。 2輪車の規格であるJASO規格にも適合し、2輪・4輪問わず、小排気量エンジン、ターボ車まで幅広く対応します。 【引火点(℃)】238 【流動点(℃)】-50 【適合エンジン型式】ガソリン 【危険等級】V 【動粘度(mm2/s)】53.5(40℃)、10.1(100℃) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【粘度指数】181 【JASO規格】MB 【塩基価】8.9

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

30. メンテルーブ MTL WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) メンテルーブ MTL 1本(220mL)
レビュー:(7)

【特長】フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。【用途】多目的防錆・潤滑スプレー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

31. ブルーグリース BLG-U WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ブルーグリース BLG-U 1本(400g)
レビュー:(4)

【特長】ウレア系高温・高荷重用多目的グリース 酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。 ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。 【使用温度範囲(℃)】-20〜200 【容量(g)】400 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > グリース

32. ラジエターストップリーク RSL WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラジエターストップリーク RSL 1本(150mL)
レビュー:(12)

【特長】ラジエーターの水漏れを素早く止める水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配がなく安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多くみられるときは使用しないでください。 【使用量】普通車1本、軽自動車は1/2本

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ストップリーク

33. シリコンルブリカント SL WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) シリコンルブリカント SL 1本(420mL)
レビュー:(21)

【特長】シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください) 【容量(mL)】420 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【危険物の含有量】0.42L

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > シリコーンスプレー

34. ハードコート復元キット HC-K WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥6,930
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ハードコート復元キット HC-K 1セット
レビュー:(5)

【特長】ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > ヘッドライト・レンズ磨き

35. ブレーキプロテクター BPR WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,400 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ブレーキプロテクター BPR 1本(180mL)ほか
レビュー:(8)

【特長】耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > ブレーキ用グリース

36. ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネミニ RP-M 1本(180mL)
レビュー:(27)

【特長】ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。【用途】浸透潤滑剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

37. ビーエフフォー BF-4 WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ビーエフフォー BF-4 1本(1L)
レビュー:(19)

【特長】ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4 自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。 【容量(L)】1 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ブレーキフルード

38. タンクライナー TAL(燃料タンク内面塗料) WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥6,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) タンクライナー TAL(燃料タンク内面塗料) 1セット
レビュー:(13)

【特長】燃料タンク内面塗料 燃料タンク内面を長期間に渡り錆や水分から守る強力なコーティング剤です。 ガソリンを含む全ての燃料、添加剤、溶剤にも侵されない強力な塗膜を形成します。 また、20〜30分程の加熱乾燥(70〜80℃)で完全硬化するので、短時間で作業を完了することができます。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】0.3L 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > 耐熱・防錆塗料 > 防錆塗料

39. ラジエターヒートブロックプラス RHB-P WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥5,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラジエターヒートブロックプラス RHB-P 1本(4L)
レビュー:(7)

【特長】チューニングマシン向けラジエーター冷却液 レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。 特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。 100%原液で使用。 凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。 【容量(L)】4 【凍結温度(℃)】-12 【危険物の種別】非危険物

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > LLC(クーラント)

40. ブレーキ&パーツクリーナー スーパージャンボ BC-SJ WAKO'S(ワコーズ)

WAKO'S(ワコーズ) ブレーキ&パーツクリーナー スーパージャンボ BC-SJ
レビュー:(4)

【特長】結露を防ぐジャンボサイズのブレーキ・パーツ洗浄スプレー ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。 気化熱が少ないので、特に結露を嫌うブレーキやパーツ類の脱脂洗浄に効果的で作業時間を短縮できます。 国内最大缶を採用しているので経済的にお得です。逆さでも使用できます。 【容量(mL)】840 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

  WAKO'S(ワコーズ)特集

おすすめ特集