「qnap 473a」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応 付属品LANケーブル(RJ-45)×1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ×12、3.5インチドライブ用ネジ×12、M.2SSD用ヒートシンク×2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー×2 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792 本体質量(kg)5.03 インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】3×USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1×USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s HDD/SSD メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1×8 GB)、最大 64 GB (2×32 GB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281 動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ファンシステム:2×120mm、CPU:1×60mm
1個
352,000 税込387,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
250,000 税込275,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
250,000 税込275,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応 仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ ブラック×ゴールド 消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み) 出力HDMI出力:1、HDMI 2.1 電源90Wアダプタ、100-240V 温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226 メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz 警告システム警告:ブザー 互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches. 動作温度(℃)0~40(32~104°F) プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics ファン1×120mm、12VDC ジャンボフレーム 最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500 ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 容量(GB)8 総質量(kg)3.6 ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。 フォームファクタタワー ベイ数4 正味質量(kg)2.26 ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
仕様ホットスワップ対応 付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時) 消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448 インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー8GB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間3年間 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)
1個
78,980 税込86,878
11日以内出荷

2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 コンパクトでスリムな TS-433 は、すっきりした無駄のないデザインで、ご家庭やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードドライブも考慮されており、ドライバーなしでインストール可能です。 TS-433は小型ながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 ARM Cortex-A55 クアッドコア 2 GHzプロセッサー搭載、4 GB RAM内蔵、一つのGigabit LANポート、一つの2.5 Gigabit LANポート装備で、SATA 6Gb/s ハードドライブ対応のTS-433は、各種ホームおよびビジネス用NASアプリケーションの実行に対応する、高信頼性の読み書き性能を提供します。TS-433は、フルNASボリュームおよび共有フォルダに対応する、AES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。 NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサー内蔵のTS-433は、QNAP AI Core (画像認識用のAI搭載エンジン) パフォーマンスを強化し、高速の顔・物体認識に対応します。 TS-433には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また高度なセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-433には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。 TS-433は、映画、動画、写真、ファイルをいつでもどこでも安全に手元に置くことができる、あなただけのプライベート・パーソナル・クラウドです。 TS-433はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化し、より優れたエンターテイメント体験が実現します。TS-433からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。 TS-433の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-433は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。 TS-433は、高度なプライバシーとセキュリティの設定を提供しますが、設定と使用は簡単です。IPブロックやHTTPS接続の他にも、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適なレベルで保護するのに役立つアプリがあります。
仕様ホットスワップ対応 付属品LANケーブル、電源ケーブル、ACアダプター×1、3.5インチドライブ用ネジ×16、2.5インチドライブ用ネジ×12、ドライブトレイキー×2、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体:2.07、梱包:3.5(ドライブ非搭載時) 消費電力(W)HDDスリープ時:8.45 、通常動作時:22.54 インターフェース【LAN】1×2.5GbE、1×1 GbE (RJ-45)、【USB】1×USB 3.2 Gen.1、2×USB 2.0、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー4GB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×160×219 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間2年間 使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS 仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○ ブラック 消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み) 出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b 電源100W PSU、100-240V 温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33 メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz 警告システム警告:ブザー 互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット 動作温度(℃)0~40(32~104°F) プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics ファン3×40mm ジャンボフレーム 最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500 ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2 インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2 容量(GB)8 総質量(kg)5.91 ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタ1U ラックマウント ベイ数4 正味質量(kg)4.35 ボタン仕様電源、リセット
1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷

QNAPQNAP タワー型NAS
エコ商品
QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes セット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG) 寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC 質量(kg)(総):7.93(正味):6.36 消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト 電源装置:350W、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6 接続最大同時接続数(CIFS):2500 対応ホットスワップ メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB) 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0~40(32°F~104°F) 使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86 警告システム:ブザー LEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート 互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4 プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
559,800 税込615,780
23日以内出荷

高速スイッチとNASで、仕事と生活をスムーズに。QNAPは、完璧な2.5Gネットワーク体験を提供し、家庭やオフィスでの高速ネットワークやデータストレージセンターへのアップグレードを支援します。
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
297,000 税込326,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5GbE接続、M.2 NVMe SSDスロット、10GbE高速接続用のPCIe拡張性を備えたAMDRyzenクアッドコアプロセッサ搭載NAS。
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
839,800 税込923,780
5日以内出荷

エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷

パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
仕様(アーキテクチャー)64ビットARM セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×1、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、ACアダプター×1、クイックインストレーションガイド メモリー標準 2 GB、拡張不可 保証期間2年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor USBポート1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)、2 x USB 2.0 (Type-A) ポート(LANポート)1 x 1GbE 3.2 (RJ-45) インジケータ(LEDインジケーター)システムステータス、LAN、USB、HDD1-2 ドライブベイ2 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ホットスワップ対応 ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷

QNAPQNAP タワー型NAS
エコ商品
QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG) 質量(kg)(総):4.51(正味):2.92 消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33 電源装置:120Wアダプタ、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226 接続最大同時接続数(CIFS):1500 センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) 対応ホットスワップ メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2 プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2 ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management セット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):14.02(正味):9.22 種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ 電源装置:300W (x2)、100 - 240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65 対応ホットスワップ 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン2 x 80mm、12VDC インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。 ボタン仕様電源
1台
339,800 税込373,780
23日以内出荷

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm 付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)5.78 消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281 インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数6
1個
316,000 税込347,600
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えた クアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品LANケーブル (RJ-45) × 1、電源ケーブル × 1、3.5インチドライブ用ネジ × 16、2.5インチドライブ用ネジ × 12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体 : 6.53 (HDD非搭載時)、梱包 : 9.53 (ドライブ非搭載時) 消費電力(W)通常動作時:39.558 対応ホットスワップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×439×499 メモリー1 × DDR4 Long-DIMM、標準 2GB (1 × 2GB)、最大 16GB (1 × 16GB) 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHz、アーキテクチャー : ARM Cortex-A57 64ビット 冷却器2 × 40 mm 12 VDC LAN設定2 × 10GbE SFP+、2 × 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 USBタイプ4 × USB 3.2 Gen.1 (Type-A) ドライブベイ4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
1個
142,900 税込157,190
10日以内出荷

QNAPQNAP タワー型NAS
エコ商品
QNAP TVS-h874T-i7-32G Intel Core i7 12コアプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Ye● セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):8.99(正味):7.34 消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35 電源装置:350W、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6 接続最大同時接続数(CIFS):3500 対応ホットスワップ メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB) 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntel Core i7 12コア (8P+4E) /20スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86 警告システム:ブザー LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4 プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2.5 ギガビットイーサネット(2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
609,800 税込670,780
23日以内出荷

QNAPQNAP タワー型NAS
エコ商品
QNAP TVS-h874T-i9-64G Intel Core i9 16コア プロセッサ搭載 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):8.99(正味):7.34 消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35 電源装置:350W、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6 接続最大同時接続数(CIFS):3500 対応ホットスワップ メモリーシステム:64 GB SODIMM DDR4(2 x 32 GB)、最大:64 GB (2 x 32 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntel Core i9 16コア (8P+8E) /24スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86 警告システム:ブザー LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives スロットKensingtonセキュリティ:Yes。M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4 プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M) 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
719,800 税込791,780
23日以内出荷

TS-453Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。また、HDMI出力はマルチメディアの直接再生および堅牢な監視性能を提供します。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

関連キーワード