5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途屋外用防雨型延長コード。 長さ(m)10 電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A) 使用場所屋外 コンセント2芯×1口 特性防水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷