「時計 オイル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25
吐出口径G1 1/4
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。
早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)8
トラスコ品番364-9873
質量(kg)8.9
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)7
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
吐出口径G3/4
配管接続方向サイドポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1 1/4
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1 1/4
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御
最高使用圧力(MPa)25
吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68
使用流体水・グリコール系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径G1 1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。
最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
最高使用圧力(MPa)17.2
種類ベーンポンプ
使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
種類ピストンポンプ
制御方式コンビネーション制御
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径G1
ポンプ容量(cm3/rev)79.6
種類ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)28
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
種類ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
吐出口径G1
寸法T(Φmm)25.5
ポンプ容量形式:中形
寸法B(mm)55
寸法E(mm)140
質量(kg)28
種類単段ベーンポンプ
取付方式フート取付形
寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)
寸法H(mm)66.7
最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7
寸法A(mm)235
寸法F(mm)13
寸法S(mm)100
寸法D(mm)25.4
寸法C(mm)54
寸法X(mm)196.8
寸法Z(mm)152
寸法Y(mm)98.4
寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)
使用流体石油系作動油
寸法J(mm)16
寸法G(mm)114.3
寸法K(mm)186
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
寸法R(mm)200
寸法U(mm)222
寸法V(mm)111
吐出口径Rc1 1/4
寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)
寸法AA(mm)76
寸法AB(Φmm)14
寸法AC(mm)15
寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)
寸法AE(Rc)1.5
特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
関連キーワード