39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下L型受金具
エコ商品
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷

ジョー・プリンス竹下OT-B090-SUS用受金具
エコ商品
ステンレス戸当りの受金具です。
付属品スポンジゴム×1個 材質ステンレス鋼板(SUS-430) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下棚受金具
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途 材質スチール 耐荷重(kg)(1個)6 仕上ニッケルメッキ 取付板厚(mm)19~
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下L型棚受金具
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下棚受金具
エコ商品
ROHS対応品です。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上白色塗装 付属品M4皿木ネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセント用受金具
エコ商品
用途鋼製建具等 材質ステンレス鋼板 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途 材質スチール 耐荷重(kg)(1個)6 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚8mm用
エコ商品
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) 操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチ用受金具
エコ商品
内・外倒し窓
材質ステンレス鋼板 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚10mm用
エコ商品
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) 操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚12mm用
エコ商品
付属品スポンジゴム×1個 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 寸法(mm)12 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフラット型ロット棒用受金具
エコ商品
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフラット型ロット棒用受金具
エコ商品
PH-445、PH-446、L-546、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)14 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜
エコ商品
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス横掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

ジョー・プリンス竹下横掛金
エコ商品
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,239 税込2,463
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ドアストッパー
エコ商品
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉 付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個 材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,945 税込3,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 落し金具類用の受金具です。 蓋付きで防塵性に優れています。
用途鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)37 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
814 税込895
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当り
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
エコ商品
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キャッチロック
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)182 仕上亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm)1.6~2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス掛金
エコ商品
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
欠品中

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
エコ商品
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸 付属品リング1個、受金具1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ ゴールド
エコ商品
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉 付属品皿木ネジ4本、受金具1個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 仕上金色メッキ+クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
エコ商品
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
27日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ソレノイドキャッチロック
エコ商品
ROHS対応品です。 通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。 施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。 解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。 解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品受金具1個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 定格電圧(V)DC12 仕上電着塗装 コネクタSM2.54-2 リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)10~90 最大連続通電時間(秒)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(A)2.5以下(解錠時)
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ 黒
エコ商品
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉 付属品皿木ネジ4本、受金具1個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ ヘアーライン
エコ商品
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉 付属品皿木ネジ4本、受金具1個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 仕上ヘアーライン+クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
エコ商品
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ 吸着力(N[kgf])34[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
6日以内出荷

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 適合扉厚(mm)25~55 付属品受金具2個、スペーサー3種 備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)