取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)61
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)51
仕上電解研磨
取付ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
寸法(mm)23×45×26
質量(g)51
仕上電解研磨
取付ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)15
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
用途各種ボックス、機械類
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器
材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上研磨仕上
推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)15
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])60(6.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])290[29.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)70
1個
¥1,188
税込¥1,307
9日以内出荷
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)45
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
内・外倒し窓
材質ステンレス鋼板
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ