検索条件:

53件中 1件〜40件

並び替え:

1. コンセントキャップ TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥899
TERADA(寺田電機製作所) コンセントキャップ 1袋(20個)
レビュー:(3)

【材質】ポリプロピレン【寸法(mm)】26×29

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
01243384 XYC00001 1袋(20個) ¥899 0営業日後以内

2. まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・屋外くん 1個
レビュー:(6)

【特長】【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。【適合】各社2口コンセント【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】129×182×78【適合ねじ径(Φmm)】4

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11607986 RDS10000SL 1個 シルバー ¥3,590 0営業日後以内
11607995 RDS10000DB 1個 ダークブラウン ¥3,590 0営業日後以内

3. マーカーピン シルバー TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥899
TERADA(寺田電機製作所) マーカーピン シルバー 1袋(20個)

【用途】床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。【長さ(mm)】18【材質/仕上】黄銅/クロムメッキ【色】シルバー【頭部径(Φmm)】8

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具部品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
01243427 XYC00008 1袋(20個) ¥899 0営業日後以内

4. マーカーピン ゴールド TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥379
TERADA(寺田電機製作所) マーカーピン ゴールド 1袋(20個)

【用途】床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。【長さ(mm)】18【色】ゴールド【頭部径(Φmm)】8

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具部品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
01243402 XYC00006 1袋(20個) ¥379 0営業日後以内

5. まもれーるスリムくん(鍵無し) TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) まもれーるスリムくん(鍵無し) 1個
レビュー:(2)

【特長】美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×140.5×18.5

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48932442 RDS40000W 1個 ホワイト ¥1,190 0営業日後以内
48932458 RDS40000GY 1個 グレー ¥1,190 0営業日後以内

6. まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) まもれーるスリムくん(鍵付) 1個

【特長】業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×140.5×18.5

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

7. まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・トイレくん 1個
レビュー:(3)

【特長】【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×155×60

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

8. コンセント防塵シール TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) コンセント防塵シール 1袋(21枚)

【材質】PET【寸法(mm)】100×222【シール寸法(mm)】29×27

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具ラベル

9. まもれーる・透明2連くん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,390
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・透明2連くん 1個

【特長】”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。【用途】壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして【仕様】カギ付セキュリティカバー【付属品】カギ×1【色】クリア【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】154×177.5×28

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

10. まもれーる・感震くん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・感震くん 1個

【特長】ご家庭のブレーカーに両面テープで取り付けるだけなので、工具不要で設置可能です。高さ・長さの調節が可能なので、レバー突出型だけでなく、レバー埋込型など様々なブレーカーに取り付け可能です。震度5強または震度6弱以上の地震が発生すると内部の感震センサーが作動しバンドが下降、ブレーカーをオフにします。(作動震度切替SW付き)。水平・垂直方向のどんな揺れ方の地震にも対応しています。地震による「通電火災」を防ぎます。ブレーカーに簡単「後付け」【付属品】アルコールパッド1枚【適合】(取り付け可能分電盤)レバー突出型、レバー埋込型、扉付きタイプ【色】ホワイト【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×145×55

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 遮断 > 漏電遮断器 > 漏電遮断器本体

11. マーカーピン ブラック TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥899
TERADA(寺田電機製作所) マーカーピン ブラック 1袋(20個)

【用途】床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。【長さ(mm)】18【色】ブラック【頭部径(Φmm)】8

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具部品

12. ブロックコンセント 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) ブロックコンセント 2分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。【種類】露出コンセント【形状】抜止タイプ【極数】接地2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形【寸法(mm)】60×90×28【適合電線】(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

13. 耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」 1個

【特長】電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。【色】ホワイト【電圧(V)】(バリスタ)240【消費電力(W)】1500まで【定格電圧(V)】125【コンセント形状】接地2P抜止【定格電流(A)】15【最大サージ電圧(V)】3000

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

14. 一般プラグ付OAタップ 4口 抜止 5m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 一般プラグ付OAタップ 4口 抜止 5m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】VCTFコード

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

15. ブロックコンセント 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,390
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) ブロックコンセント 4分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。【種類】露出コンセント【形状】抜止タイプ【極数】接地2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形【寸法(mm)】100×90×28【適合電線】(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

16. 一般プラグ付OAタップ 6口 抜止 3m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 一般プラグ付OAタップ 6口 抜止 3m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】VCTFコード

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

17. 一般プラグ付OAタップ 8口 抜止 3m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 一般プラグ付OAタップ 8口 抜止 3m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】VCTFコード

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

18. ハーネスジョイントボックス 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) ハーネスジョイントボックス 4分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。【寸法(mm)】100×95×20【適合電線】(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > ジョイントボックス

19. OAタップキーパー TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) OAタップキーパー 1袋(10個)

【特長】OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。【仕様】両面テープ条件:常温15℃〜82℃で引張強度約8kg【材質】取付ベース:鋼板(塗装)【構造】クランプ部、取付ベース【耐用年数(年)】5【材質(クランプ)】PA66(色調:ブラック)

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > PCセーフティ用品

20. 一般プラグ付OAタップ 2口 抜止 5m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 一般プラグ付OAタップ 2口 抜止 5m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】VCTFコード

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

21. ハーネスプラグ付OAタップ 4口 抜止 3m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) ハーネスプラグ付OAタップ 4口 抜止 3m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】ソフトVCTケーブル

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

22. 埋込USB給電用コンセント(1ポートタイプ) TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,390
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 埋込USB給電用コンセント(1ポートタイプ) 1個

【特長】埋込USB給電用コンセント(1ポートタイプ) 1口タイプ新登場! DC5V/2.4Aの大出力! iPhone、iPad、各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能。 1ポートで小型サイズのため、場所を問わず配置が可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 USBコネクタの抜挿回数は業界最高クラス10,000回保証。【用途】USBコンセントは世界共通規格のため海外製の携帯電話の充電も変圧器ナシで充電可能です。 住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなどビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適です!【種類】埋込【定格周波数(Hz)】50-60【コネクタ形状】Aタイプ【定格入力電圧(V)】100【定格出力】DC5.0V 2.4A【USBポート数】1【適合電線径(Φmm)】VVF:1.6、VVF:2.0

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

23. まもれーる・アルミスリムくん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・アルミスリムくん 1個

【特長】”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります! フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能 あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。 専用防水ゴムパッキン付属。 「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。 「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。 狭い場所でのご使用に最適。 「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 「既設コンセントへの後付けも可能。【仕様】防水性パッキン・カギ付【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2【防水性】IPX5

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

24. まもれーる・感震タップくん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・感震タップくん 1個

【特長】震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!! 『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要) 「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。 タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。 「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。 「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。 そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。【用途】電気ストーブ、その他電気機器等【規格】感震遮断性能3つ星★★★【定格電圧(V)】AC100【定格電流(A)】15【定格周波数(Hz)】50-60【感度】動作:震度5強相当【口数】2(合計1500W)

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > PCセーフティ用品

25. ケーブルキーパー TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) ケーブルキーパー 1袋(10個)

【特長】対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。【仕様】両面テープ条件:常温15℃〜82℃で引張強度約8kg【材質】取付ベース:鋼板(塗装)【構造】クランプ部、取付ベース【耐用年数(年)】5【材質(クランプ)】PA66(色調:ブラック)

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > PCセーフティ用品

26. 埋込USB給電用コンセント TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 埋込USB給電用コンセント 1個
レビュー:(1)

【特長】2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。【用途】住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

27. 2分岐用カバー TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥589
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) 2分岐用カバー 1個

【材質】ポリカーボネート【寸法(mm)】65×130×30

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

28. 一般プラグ付OAタップ 6口 抜止 5m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 一般プラグ付OAタップ 6口 抜止 5m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】VCTFコード

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

29. ハーネスプラグ付OAタップ 6口 抜止 5m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) ハーネスプラグ付OAタップ 6口 抜止 5m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】ソフトVCTケーブル

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

30. ハーネスジョイントボックス 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) ハーネスジョイントボックス 2分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。【寸法(mm)】100×60×20【適合電線】(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > ジョイントボックス

31. 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 1袋(20個)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具部品

32. 埋込USB+AC給電コンセント TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 埋込USB+AC給電コンセント 1個

【特長】USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。 USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。 USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。【用途】ホテル・キッチン・空港・駅の待合室【種類】埋込コンセント【タイプ】埋込USB+AC給電コンセント【出力】USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)【定格周波数(Hz)】50-60【定格入力電圧(V)】AC100【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】44×68.7×44【電線接続方法】ワンタッチコネクター仕様

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

33. まもれーる・透明スリムくん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥2,390
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・透明スリムくん 1個

【特長】”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。【仕様】カギ付セキュリティカバー【付属品】カギ×1【色】クリア【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5【防水性】IPX4

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

34. まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥4,690
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) まもれーる・アルミ屋外くん 1個

【特長】”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります! 厚み3mmのアルミボディで高強度。 コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。 盗電やイタズラ防止が図れます。 ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。 人や物にやさしいデザイン。 取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。 防水コンセントを外す必要はありません。【仕様】カギ付セキュリティカバー【付属品】カギ×2【適合】屋外:各社2口コンセント【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】120×190×82

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

35. フタしまーるくん TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,790
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) フタしまーるくん 1個

【特長】”フタ付き”ホーム分電盤のフタが閉められます! 感震くんを分電盤外に設置出来るため、分電盤のフタが閉められます。 簡単取付け・工具不要。 ワイヤーを通し、感震くんが震度5強または震度6弱でブレーカーを遮断します。 各種分電盤対応。【セット内容】本体×1個、アルコールパッド×1枚【寸法(mm)】ドライブユニット:80×90×12、アクチュエーターユニット:55×27×16【ワイヤー長(mm)】480

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 遮断 > 漏電遮断器 > 漏電遮断器本体

36. ACプラグキーパー TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) ACプラグキーパー 1袋(10個)

【特長】電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。【仕様】両面テープ条件:常温15℃〜82℃で引張強度約8kg【材質】取付ベース:鋼板(塗装)【構造】クランプ部、取付ベース【耐用年数(年)】5【材質(クランプ)】PA66(色調:ブラック)

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > PCセーフティ用品

37. ハーネスジョイント 2/4分岐共通台座 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥299
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) ハーネスジョイント 2/4分岐共通台座 1個

【付属品】取付ビス2本【材質】ABS樹脂【寸法(mm)】130×50×6

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 取付枠

38. 4分岐用カバー TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥729
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) 4分岐用カバー 1個

【材質】ポリカーボネート【寸法(mm)】105×130×30

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具カバー・キャップ

39. ブロックコンセント 2/4分岐共通台座 TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥409
4営業日後以内
TERADA(寺田電機製作所) ブロックコンセント 2/4分岐共通台座 1個

【材質】ABS樹脂【寸法(mm)】60×90×6

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 取付枠

40. 一般プラグ付OAタップ 8口 抜止 5m TERADA(寺田電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) 一般プラグ付OAタップ 8口 抜止 5m 1個

【特長】全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。【コンセント定格】15A・125V・1500Wまで【コンセント形状】接地2P抜防止【コード種類】VCTFコード

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

戻る ページ: 1 2 次へ

   TERADA(寺田電機製作所)特集

おすすめ特集