48.6のパイプにワンタッチにて取付できます。
黄色の反射テープが付いているため暗い所でも目立ちます。
適合Φ48.6
長さ(mm)500
色黄×黒
1箱(100本)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
形状平型
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)
厚さ(mm)4
幅(mm)240
長さ(m)10
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です
裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単です
ハサミで簡単にカット出来ます
用途様々な場所で危険防止。
トラスコ品番489-7722
1巻
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。
色トラ柄
長さ(m)1
反射タイプのコーナーガードです。500mmピッチで目盛りがついているため、カットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。
材質塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)270
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン
加工裏面:特殊樹脂コーティング
仕様高所作業車用
樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。
長さ(mm)1500
色赤
直径(mm)14
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
テープ貼り付け式の柱養生材
高性能粘着テープを裏面に使用。
リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工!
高輝度反射テープで視認性抜群。
用途テープ貼り付け式の柱養生材
材質PVC
寸法(mm)65×65×1000
色黄
関連資料(0.18MB)
ハトメタイプのコーナーガードです。粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。500mmピッチでカットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。
トラスコ品番489-7331
材質塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)270
厚さ(mm)6
色緑/白
長さ(m)2
取付け方法ハトメ取付タイプ
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です
ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです
耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます
敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です
丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました
オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です
ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです
耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます
敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です
丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました
オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。
幅(mm)910
長さ(m)1.82
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。
反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
現場事務所の出入口に最適。
ゴム製による強いグリップ。
四面スロープで段差解消。
現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。
ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5
色ブラック
規格11t×610×910
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。
面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。
目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。
用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。
仕様マグネット取付、反射シール付
形状平型
厚さ(mm)20
色トラ柄
寸法(長さL×幅W)(mm)660×150
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
長さ(m)2
幅(mm)1000
こんなお得な商品も!
プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
タイプ片面リブ
厚さ(mm)15.5
ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。
H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。
バネ効果アップ。
適合D10~D29
高さ(mm)100
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
フォークリフトに取り付けて、柱や荷物との接触時の傷つきを防止します。強力マグネット式のため、張替えがしやすくノリ残りもありません。内側に切込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。反射シール付きで視認性も抜群です。220mmピッチ(スリムは215mmピッチ)ではさみ等でカットが可能です。
用途フォークリフトの接触時の傷つきを緩衝させる。
材質ターポリン、スポンジ
寸法(mm)15t×90×650
入数(枚)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
フォークリフトに取り付けて、柱や荷物との接触時の傷つきを防止します。強力マグネット式のため、張替えがしやすくノリ残りもありません。内側に切込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。反射シール付きで視認性も抜群です。220mmピッチ(スリムは215mmピッチ)ではさみ等でカットが可能です。
用途フォークリフトの接触時の傷つきを緩衝させる。
材質ターポリン、スポンジ
寸法(mm)20t×150×660
入数(枚)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促します。足元が見えにくいフォークリフトの車線・動線の明示にも最適です。離型紙を剥がして、乾いた路面に貼り付けるだけで設置が可能です。
材質エラストマー系樹脂
質量(g)800
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×100×1000
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積荷の損傷を防止します。500mmピッチの目盛付きで、爪の差込すぎを防止します。表面リブ使用で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部はボンドで補強しています。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの総厚7tです・
用途荷物の滑り・割れ・積荷の損傷を防止。
入数(枚)2
フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。トラックバース、ヤード、垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。ラック、壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。ヨコ連結や直角連結が可能です。
用途フォークリフトの衝突予防や注意喚起を促します。
材質硬質ゴム
厚さ(mm)10
入数(枚)1(連結金具1個付属)
対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×380×80
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用
材質スチール、ネオジウム磁石(4個付属)
寸法(mm)400×120
径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ22×300
入数(個)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
フォークの差込み調整と商品保護に最適!。バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です・。マグネットでスタッキングが可能です!。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。
用途フォークの差込み調整と商品保護に。
材質発泡EVA
寸法(mm)50t×100×200
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
「右側乗降禁止」を見える化。マジックテープで簡単取付け。ベルト部分で長さの調節ができるので、あらゆるリフトに対応します。緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途フォークリスト乗降時の安全対策として。
材質PE(ポール部)
入数(個)1
対応寸法(mm)【支柱外周】190~400【支柱間】950~1,500
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
フォークの差し込み調整と商品保護に最適! 。バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です。 。マグネットでスタッキングが可能です。 。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。
材質発泡EVA
規格50t×100×200(mm)
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属)
寸法(mm)130×72.5
径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ19×130
入数(個)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
設置・移動が簡単な仮設ハンプです。専用収納ケース付きの巻き式タイプです。取っ手付きで、軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単です。一時的に減速したい場所や注意を促したい場所への設置に最適です。
用途減速したい場所での注意喚起に。
材質PP、ラバーシート
質量(kg)12.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×3210×20
1巻
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄
直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88
入数(個)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
材質SBR
長さ(mm)170、トラロープ:2000
幅(mm)100
高さ(mm)150
適合車種4tまで
質量(kg/個)2
耐荷重(t)4
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。
用途短期間の仮ラインに最適です。
主な用途表示・安全用
短期間の仮ラインに最適です。
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。
路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。
用途仮ラインテープ
長さ(m)45
リフトバに使用する注意喚起用パイプです。
用途リフトバの視認性がUPに
寸法(mm)10×8×1,500
色黄
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。
・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。
・スライド式でセットも簡単。
・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
用途足場支柱の沈み防止用敷板
強力マグネットで平らな金属面であれば簡単に設置でき、工具や小物をひっかけられ、落ちにくい仕様です。
用途フォークリフトや、台車などに設置して作業効率の向上に。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個附属)
本体寸法(mm)130×72.5
支柱寸法(径×長さL)(mm)19×130
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に最適。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定され、マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 【対応機種】 リーチフォーク(特殊改造された機種は除く) カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
付属品連結金具
材質硬質ゴム
厚さ(mm)連結部:10
高さ(mm)80
横幅(mm)400
縦(mm)380
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ