「区画ポール」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。 長さ(mm)840 直径(Φmm)台座部:90 ポール径(Φmm)55
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途コンクリート用の視線誘導に 白×赤 高さ(mm)760 ベース径(Φmm)直径200 ポール径(Φmm)直径80
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷