17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
形状平型 黄×黒 材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き) 厚さ(mm)4 幅(mm)240 長さ(m)10
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)6 長さ(mm)2000 幅(mm)270 タイプ反射
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。
用途工事用看板の保護。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)550 幅(mm)41 厚さ(mm)41
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。 ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。 500mmピッチでカットが可能です。
緑×白 長さ(mm)2000 幅(mm)270 タイプハトメ
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に 材質発泡NBR 関連資料(0.57MB)
1本ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です 裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単です ハサミで簡単にカット出来ます
用途様々な場所で危険防止。 トラスコ品番489-7722
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷

・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。
用途建築足場のコンクリート縁切り材 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。 トラスコ品番489-7480 材質塩化ビニール イエロー 品名ソフトキャッピカ 48.6Φ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
91 税込100
当日出荷

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 黄/黒 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!
形状はさみこみ型 適合300H鋼用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

アラオガード隊
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
1本ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感抜群。 寒さに強い。
1箱(200個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。 トラ柄 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AR-1451 パッチンスタンドロング オレンジ/白 アラオ 動画あり
進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。
用途進入禁止、区画整理などに。 オレンジ/白 高さ(mm)1300 ポール径(Φmm)直径50 台座径(Φmm)直径80
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

バックホー使用時の挟まれ防止商品
用途バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれれるのを防止、バック時など作業員とキャタピラの距離を保つことが出来る。 材質クッション部:発砲ポリウレタン、芯材:アルミ 長さ(mm)でっぱり部クッション:700、磁石側:900 サイズ(mm)キャタピラ適応:300~600
1セット(2本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷