「山真」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)
適合ターンテーブル回転範囲:左右45°
定格電圧(V)AC100
構造絶縁:二重絶縁
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)
定格電流(A)13
定格周波数(Hz)50-60
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)約12
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P
定格時間30分
配線長2.0mm2×2C×約2m
高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。
傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45
切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
関連資料(1.2MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード