1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16~27インチモニターに取り付け可能。各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能。軽い力で動かせるガススプリング式。クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応。・VESA75、100に対応。・各アーム2~9kg セット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個) 材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック 質量(kg)約2.8 穴径(Φmm)グロメット式:8~60 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く 取付可能厚(mm)天板:90 まで アームガス圧縮式 適合サイズ(inch)LCD:16~27 対応VESA規格75mm または 100mm 可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷