「集塵機吸い込み口」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HN(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9547 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個 材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
1個
869 税込956
24日以内出荷

集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9566 適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)幅230
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9534 適合機種PiF-15(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅150
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

集塵機PiF-150用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-8039 適合機種PiF-150(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行440 本体寸法(mm)高さ150 本体寸法(mm)幅440
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-8040 適合機種PiF-60(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ75 本体寸法(mm)幅280
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HG(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HG(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)幅150
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9588 適合機種PiF-30(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅180
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9583 適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行350 本体寸法(mm)高さ75 本体寸法(mm)幅350
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷