9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。 特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。 静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。 回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機) 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)200 最大風量(m3/min)42 仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付 質量(kg)185 材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756 最大静圧(kPa)2.75 電源コード(m)3(4芯・プラグなし) 塗装色日塗工J11-833 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸引温度(℃)(最高)40
1台
469,000 税込515,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5937 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5953 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安59円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5945 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安60円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5929 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

アマノ集塵機
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
649,000 税込713,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アマノ集塵機
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 電源(V)単相200(50/60Hz) 風量(m3/min)使用点:7.5 捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による モーターDCブラシレスファンモーター 消費電力(kW)0.13 最大静圧(Pa)900 騒音レベル(dB(A))65±2以下 方式荷電:マイナス荷電二段式 電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6 対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)許容:0~40 容量(A)推奨ブレーカー:5 電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し) タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ) 接続配管推奨吸込側:Φ150mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400 質量(kg)29 塗装色日塗工 F35-85A 仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
309,000 税込339,900
5日以内出荷