6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 規格02L 200m巻 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) (0.27MB) 間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:39 幅(m)散水:1.5(微細噴霧) 関連資料(3.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:34 関連資料(0.48MB) 孔径(Φmm)0.36
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

関連カテゴリ