灰色かび病・菌核病防除の進化した殺菌剤。
胞子発芽をシャットアウト。長くしっかりガード。耐性菌にも打ち勝つ。
有効成分ボスカリド50.0%
農林水産省登録第(号)21468
毒劇区分普通物
雑草発生前の土壌処理で、イネ科雑草から広葉雑草まで幅広い草種に効果を発揮します。
土壌に強く吸着されるので、長期にわたって雑草を抑制。環境への流出もありません。芝生に安全で、ゴルフ場芝生管理に理想的な土壌処理剤です。
雑草発生前の土壌処理で、メヒシバ、スズメノカタビラはもとよりカヤツリグサ科、ナデシコ科などの広葉雑草、さらに各種の越年生雑草まで非常に幅広い草種にわたって効果があります。
土壌粒子に強く吸着し、降雨による流亡も少ないため、通常の使用量で一般に長期の抑草効果が期待できます。
重複散布されてもコウライシバ、ノシバへの影響はなく、優れた選択性が確認されています。春期および秋期の年2回散布を連年続けても芝生の根系に影響がありません。
土質、土壌水分、サッチ層、斜面、降雨、気温による効果のフレが少なく、効果が安定します。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分ペンディメタリン45.0%
使用方法1.雑草の発生前に散布。本剤は雑草発生前処理で高い効果を示します。発生後の雑草には効果が劣るので、使用時期を誤らないように注意してください。2.均一散布を心がけてください。本剤を所定量の水に溶き、均一に散布してください。なお撹拌装置のない場合は、まず少量の水に溶解した後、必要水量を加えて散布してください。3.乾燥時、あるいはサッチ量が多い時は、 散布水量を多めに。土壌が乾燥している時や、サッチが多い所では、散布水量を多めにすると、より効果的です。4.張芝直後には使用しないでください。ターフ形成前の芝生には、生育抑制などの薬害を生ずることがありますので、使用しないでください。5.なるべく多くの水量で散布してください。より高い効果を得るため、また散布ムラを極力なくすためにもなるべく多めの水量で散布してください。6.グリーンには散布しないでください。7.キク科雑草には効果が劣るので、ダブルアップDGと混用し雑草の発生前に散布するのが最適です。8.花木への直接散布は避けてください。生長点以外の植物組織からの吸収移行はほとんどないため、飛散程度では樹木に影響することはありませんが、花木への直接散布は避けてください。
種類ペンディメタリン水和剤
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)16959
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(1L)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
二つの有効成分で、疫病・べと病の生活環のほぼ全てのステージを強く阻害します。
葉面ワックス層に対して高い親和性を有することで、高い耐雨性および残効性を示します。
浸達性を有し、治療的効果も有します。
適合病害虫べと病、疫病、白色疫病
有効成分アメトクトラジン27.0%、ジメトモルフ20.3%
性状類白色水和性、粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)23455
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。
用途アクサーフロアブルは新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。ゼミウムは、りんご、なし、ももなどの果樹病害に対し幅広い抗菌スペクトラムを有し、予防的、治療的効果を発揮します。またゼミウムは親水性と親油性の2つの特長を持った構造をしており、環境に応じてフレキシブルに変化することで高い浸透性を示し、より安定した残効性と優れた治療的効果が期待できます。2剤混合することで、耐性菌管理にも有効であり、果樹の主要病害を総合的に防除します。
有効期限(年)3
番号第24183号
内容量(mL)250
有効成分ジフェノコナゾール 4.7% 、フルキサピロキサド 7.0%
毒性普通物
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1個(250mL)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード