13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346 アズワン品番65-7472-14
1袋(50個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径 5 mm、長さ 19 mm、幅 19 mm、奥行き 6 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:6mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 6mm●コード番号:170-5330 アズワン品番65-7471-14
1袋(50個)
4,398 税込4,838
欠品中

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な素材のため、これらのタイは、光ファイバケーブルなどの敏感なワイヤでの使用に特に適しています。さらに、移動エレメントや振動用途にも適しています。Rez シリーズはリリースして再利用できます ユニークなヘッド設計で、簡単かつ Rapid に使用できます 片手で操作できるクイックリリース機構 結束バンドは、張力がかかっていても開くことができます
仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT26011●コード番号:215-9103 アズワン品番65-7430-70
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ /
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7409-72
1袋(100個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271 アズワン品番65-7463-71
1袋(100個)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

UL。Rel。シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ。手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-657 アズワン品番65-7399-80
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-29
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7372-91
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:205mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-34
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7373-13
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROS●コード番号:215-9194 アズワン品番65-7431-39
1袋(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18ROS●コード番号:215-9138 アズワン品番65-7427-28
1袋(500個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 赤地に白 なし 1袋 500個入
。Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 使用できる文字は0-9
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:赤地に白●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO50●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4933 アズワン品番65-7453-93
1袋(500個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷