ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!
ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
色乳白色
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)10.2
寸法C(mm)5.0
寸法H(mm)5.1
寸法E(mm)1.6
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。
Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。
ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304
幅(mm)24
全長(mm)24
色銀色
使用温度範囲(℃)-30~+40
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)4.3
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-2
適合ビスM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
材質66ナイロン
幅(mm)10.2
全長(mm)20.5
色白
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長A(mm)200
幅B(mm)25
寸法D(mm)11
グレード耐候、耐熱
寸法E(mm)180
寸法C(mm)25
使用可能リベット(Φmm)4.8
寸法F(Φmm)4.9
適合ビスM4
1袋(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
ネジをハーネスから離して固定する際に。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)10.4
全長20.8
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.4
適合ビスM4
使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。
PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。
M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。
再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。
最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。
通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン
グレード耐候
結束径(Φmm)21.5~66.0
適合ビスM4
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4
アズワン品番65-9538-32
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
結束バンドを通す穴があるため、等間隔で多回線の電線を固定することが可能です。片方の固定穴が約10mmの幅を持つため、固定位置の微調整が可能です。結束バンドを固定する溝があるため、両面(背合わせ)に2回線の水平配線が可能です。
寸法(Φmm)適合リベット:4.8
適合ビスM4
使用インシュロックタイT120タイプまでZ130Rタイプまで
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
色乳白
材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)-50~+150
寸法A(mm)4.8
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)4.8
寸法D1(Φmm)4.3
寸法T(mm)1.1
難燃性UL94V-0
適合ビスM4
。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
色黒
グレード耐候・耐熱
適合ビスM4
適合リベット径(Φmm)4.8
1袋(25個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
適合ビスM4
使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
仕様●固定時内径(Φmm):9.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分
アズワン品番65-9538-39
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
幅(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm
適合ビスM4
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
関連キーワード