46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996 アズワン品番65-7433-89
1袋(20000個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用
仕様●長さ:275mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RPE275●引張強度:445N●最大バンドル直径:69mm アズワン品番65-7441-38
1箱(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:180mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外部 Notched●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:PE180●引張強度:330N●最大バンドル直径:42mm●コード番号:364-6564 アズワン品番65-7481-91
1箱(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:350mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RPE350●引張強度:445N●最大バンドル直径:92mm●コード番号:364-6592 アズワン品番65-7481-45
1箱(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:535mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:PE530●引張強度:445N●最大バンドル直径:146mm●コード番号:364-6609 アズワン品番65-7481-83
1箱(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ。一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点。9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。
仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mm アズワン品番65-7440-16
1箱(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1459 アズワン品番65-7393-09
1袋(500個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4A●コード番号:215-9153 アズワン品番65-7430-54
1袋(500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Hellermann Tyton の 156-0154 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4666 アズワン品番65-7444-42
1袋(500個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC4A●コード番号:215-9179 アズワン品番65-7429-75
1袋(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5B●コード番号:215-9216 アズワン品番65-7432-09
1袋(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Hellermann Tyton の 156-00698 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が開けられない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4668 アズワン品番65-7448-60
1袋(500個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC4A アズワン品番65-7430-55
1袋(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4B アズワン品番65-7437-92
1袋(500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC5B●コード番号:215-9180 アズワン品番65-7431-27
1袋(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Hellermann Tyton の 156-00570 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4665 アズワン品番65-7460-43
1袋(500個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Hellermann Tyton の 156-00661 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が開けられない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4667 アズワン品番65-7461-96
1袋(500個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5A●コード番号:215-9215 アズワン品番65-7428-02
1袋(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

HellermannTyton は、ケーブル、ワイヤ、ホースの柔らかいホースと凹凸のあるチューブを最小限に締めつけます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。DCT9 および DCT11 はリリース可能です。SDCTR312 (部分構造に対する定義済みスタンドオフ用)。主に自動車産業向けに設計されたこれらの部品は、溶接スタッド又は ISO ボルトを使用し、ケーブルを束ねて
仕様●長さ:331mm●幅:12.8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:DCT9 アズワン品番65-7433-46
1袋(500個)
509,800 税込560,780
7日以内出荷

RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142 アズワン品番65-7468-83
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HellermannTyton の内側には、鋸歯状の結束バンドが使用さケーブル束の周囲に高い伸張強度があります。滑らかな丸みのあるヘッドデザインです。省スペースのソリューションです。人間工学に基づいた設計が向上しX シリーズの結束バンドは、標準的な結束バンドと比べてデザインが新しく改良され、さまざまな利点があり、優れた性能を発揮します。X シリーズケーブルタイは、新しく合理化された設計でヘッドが小型化され、狭い用途向けの優れた固定ソリューションとなります。この業務用結束バンド製品は、耐候性及び高衝撃 /
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:X120R●コード番号:215-9253 アズワン品番65-7431-90
1袋(2000個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意してい
仕様●長さ:525mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150M アズワン品番65-7426-76
1袋(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7421-29
1袋(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT150●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm アズワン品番65-7399-81
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

HellermannTyton固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは28mm、幅は28mmです。均一なアクリル系接着剤を使用したMBマウント非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションですつまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり アズワン品番65-7393-02
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

HellermannTyton 3 極ルーティング用ヘビーデューティマウントは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。バンドルのパラレルルーティング用 H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:9mm●長さ:70mm●幅:46 mm●固定穴径:8mm●接着剤付き:あり アズワン品番65-7391-32
1箱(500個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:X120 アズワン品番65-7393-01
1袋(50個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30R アズワン品番65-7392-71
1袋(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
仕様●長さ:215.9mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1676 アズワン品番65-7449-38
1袋(500個)
50,980 税込56,078
7日以内出荷

RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィ
仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:12.9mm●長さ:50m●幅:12.9 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7429-29
1巻(25m)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:102mm アズワン品番65-7365-62
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mm アズワン品番65-7365-64
1袋(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番65-7365-20
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:219-875 アズワン品番65-7395-72
1袋(100個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB3APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性 アズワン品番65-7442-50
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:359-2063 アズワン品番65-7413-57
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB3APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0244 アズワン品番65-7442-69
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)粘着式クリップ 10.29mm x 1袋 500個入
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488 アズワン品番65-7453-96
1袋(500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425 アズワン品番65-7370-08
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728 アズワン品番65-7468-34
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷