2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ソフトフィックス
柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
材質熱可塑性ポリウレタン タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード標準 特性柔軟性
1袋(3本)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:3pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:360N●最大バンドル直径:150mm アズワン品番65-7390-67
1袋(3個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷