18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール(5m)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1リール(100m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB3 HellermannTyton
RoHS
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB5A3 HellermannTyton
RoHS
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:38mm 、 幅:38 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB4A3 HellermannTyton
RoHS
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

。HellermannTytonポリエチレン端子台。電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:5A●適合電線サイズ:6 mm2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●定格電圧:250 V●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8375 アズワン品番65-7709-54
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-19
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-90
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7439-07
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-43
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387 アズワン品番65-7467-90
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163 アズワン品番65-7456-21
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179 アズワン品番65-7456-56
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365 材質ポリプロピレン グレー アズワン品番65-7363-19
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:11.1mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-135 材質ポリプロピレン グレー アズワン品番65-7480-13
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点。ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途。ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム。環境。NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリ。Hellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158 アズワン品番65-7479-63
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Helagaine HEGPX編組スリーブ。Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。特長と利点 3:1の拡張比 丈夫なポリエステル製 難燃性でハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 不規則な形状に簡単に適用可能 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意
仕様●入数:1リール(350個入り)●色:黒●材質:ポリエステル●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:自消性●代表規格:EN45545:2013、FMVSS302、UL94 V2●シリーズ:HEGPX●コード番号:880-2390 アズワン品番65-7480-40
1セット(350個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton
RoHS
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷